Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-7915 Herst.-Nr.: 00004651 EAN/GTIN: 4262377560365 |
| | |
|
| | |
| Das D140 ist für alle Arbeitsumgebungen geeignet, in denen eine kostengünstige, aber qualitativ hochwertige Kommunikation gefordert ist. Das mit einem schiefergrauen Gehäuse ausgestattete Gerät offeriert sämtliche wichtige Telefonie-Funktionen. Für eine einfache und intuitive Bedienung stehen zwei frei programmierbare SmartLabel-Tasten, sechs dedizierte und vier kontextabhängige Funktionstasten zur Verfügung. Das D140 ist ideal für große Installationen z.B. in öffentlichen Verwaltungen. Highlights - 360°-Benachrichtigungsanzeige
- 6,7 cm (2,8 Zoll) TFT LCD - Graustufen Display
- 4 kontextbezogene Funktionstasten
- 2 frei programmierbare SmartLabel-Tasten
- Stromversorgung über Netzteil oder PoE (IEEE 802.3af, Klasse 1)
- Ethernet 10/100 Mbit/s: 2 × RJ45-8P8C Buchsen
- Headset: RJ9-4P4C-Buchse
- Hörer mit Kabel ist Hörgeräte-kompatibel (HAC)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1090 g | Höhe: | 11 cm | Länge: | 23 cm | Breite: | 26.4 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 38,65* | € 40,65* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 38,65* | € 40,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 38,70* | € 40,70* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 38,93* | € 40,98* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 45,31* | € 47,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|