Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snom Telefon D140


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Snom Telefon D140
Snom Telefon D140
Artikel-Nr.:
     832-455587
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     4651
EAN/GTIN:
     4262377560365
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Das Snom D140 ist für alle Arbeitsumgebungen geeignet, in denen eine kostengünstige, aber qualitativ hochwertige Kommunikation gefordert ist. Das mit einem schiefergrauen Gehäuse ausgestattete Gerät offeriert sämtliche wichtige Telefonie-Funktionen.

Für eine einfache und intuitive Bedienung stehen zwei frei programmierbare SmartLabel-Tasten, sechs dedizierte und vier kontextabhängige Funktionstasten zur Verfügung. Das D140 ist ideal für große Installationen, z.B. in öffentlichen Verwaltungen.

360°-Benachrichtigungsanzeige
Die Indicator Lampe zeigt von jedem Punkt im Raum an ob Sie z.B. einen Anruf verpasst haben.

2,8" TFT LCD - Graustufen Display
Das Snom D140 ist mit einem hochauflösenden 2,8" TFT LCD - Graustufen Display ausgestattet, welches zu jederzeit eine optimale Anzeige gewährleistet.

4 kontextbezogene Funktionstasten + 2 frei programmierbare SmartLabel-Tasten
Weitere Informationen:
weight:
0.985 kg
height:
0.120 m
width:
0.270 m
depth:
0.220 m
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone, Telefone
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 38,65*
€ 40,65*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 38,65*
€ 40,69*
Frei Haus
ab € 38,70*
€ 40,70*
€ 4,99*
ab € 38,93*
€ 40,98*
3 Tage
6
€ 4,90*
ab € 45,31*
€ 47,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.