Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DoorBird D1101KV Aufputz IP Viedo Türstation V2A Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-8535
Hersteller:
     DoorBird
Herst.-Nr.:
     423871601
EAN/GTIN:
     4260423871601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Erleben Sie Komfort und Sicherheit mit der DoorBird D1101KV Aufputz IP Video Türstation. Egal, ob Sie unterwegs sind oder einfach im Garten entspannen - DoorBird hält Sie immer auf dem Laufenden. Bei jedem Klingeln erhalten Sie eine Push-Mitteilung auf Ihr Smartphone oder Tablet. Sprechen Sie in HD-Qualität mit Ihren Besuchern und verpassen Sie nie wieder wichtige Momente.

Smart Home beginnt an Ihrer Haustür mit DoorBird. Verbinden Sie die IP Video Türstation mit Ihrem Smartphone und kommunizieren Sie mit Besuchern von überall aus. Ob als eigenständige Einheit oder integriert in Ihre bestehende Smart-Home-Plattform - DoorBird bietet Flexibilität und einfache Steuerung. Nutzen Sie die App, um auch vorhandene elektrische Tür- und Toröffner zu kontrollieren.

Die DoorBird Produkte sind Made in Germany, entwickelt und produziert von der Bird Home Automation GmbH in Deutschland. Jedes Produkt wird mit größter Sorgfalt und Präzision in deren Berliner Manufaktur gefertigt. Vertrauen Sie auf die Qualität und Vielfalt, die DoorBird für Ihr Zuhause bereithält.


Highlights
  • Offene API
  • Video und Audioanruf auf Smartphones, Tablets oder Festnetztelefone
  • Smart Transmission Mode (STM) - Audio- und Videoübertragung in Echtzeit
  • Smart Home und NVR kompatibel
  • Türöffnerautomatik für den Einsatz in Büro- und Praxisumgebungen
  • HDTV Video - Ultraweitwinkel und hemisphärische Linse (180°)
  • Bewegungssensor mit 4D Technologie
  • Kostenfreie Besucherhistorie
  • Lichtsensor für den Nachtsichtmodus
  • Konfigurierbare Ruftaste mit hinterleuchtetem Namensschild
  • Individuelle Zeit- und Aktionspläne
  • Mikrofon mit klarer Sprachübertragung
  • Einfacher Anschluss an das Netzwerk
  • Geofencing - Automatische Tor- und Türöffnung beim Heimkehren
  • Echo- und Geräuschunterdrückung (AEC, ANR)
  • Ein frei konfigurierbares bistabiles Schaltrelais
  • Nachtsicht mit Infrarot LED
  • Keypad Modul mit 12 Tasten


Weitere Informationen:
Gewicht:
1578 g
Höhe:
8.7 cm
Länge:
22.6 cm
Breite:
35 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 777,64*
€ 924,89*
Lager 1359
1
€ 2,90*
ab € 799,64*
€ 924,90*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 924,90*
€ 1.100,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 918,81*
€ 1.093,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 881,29*
€ 1.048,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 850,70*
€ 1.012,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 799,64*
€ 951,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.