Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother MFC-L3760CDW 4in1 Multifunktionsdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-9349
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFCL3760CDWRE1
EAN/GTIN:
     4977766824088
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Die Umgebung im Büro und zu Hause verändert sich ständig mit dem Ziel, die Effizienz und Produktivität zu steigern. Seien Sie sicher, dass Sie ein zuverlässiges Gerät haben, das schnell und mühelos druckt.

Highlights
  • Netzwerkfähiger Farb-LED Multifunktionsdrucker
  • Druckgeschwindigkeiten von bis zu 26 Seiten/Minute
  • Druckauflösung von bis zu 600 x 2.400 dpi
  • Duplex, WLAN, Gigabit LAN, USB-Host, Hi-Speed USB 2.0
  • Brother Mobile Connect, Mopria, Apple AirPrint
  • 4in1: drucken, scannen, kopieren, faxen


Weitere Informationen:
Gewicht:
30000 g
Höhe:
53 cm
Länge:
49 cm
Breite:
49 cm
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Color Laser Printer, Farblaserdrucker, LED-Drucker, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, brother laserdrucker, laserdrucker, tischkopierer a4
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
94
€ 2,90*
ab € 380,00*
€ 410,17*
2 Tage
210
Frei Haus
ab € 380,23*
€ 410,18*
€ 4,50*
ab € 378,79*
€ 410,97*
Frei Haus
ab € 382,50*
€ 411,87*
€ 6,78*
ab € 381,81*
€ 412,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,17*
€ 488,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,09*
€ 488,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,69*
€ 481,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,83*
€ 473,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,00*
€ 452,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.