Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother DCP-L3555CDW 3in1 Multifunktionsdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-9352
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DCPL3555CDWRE1
EAN/GTIN:
     4977766832137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Leise ohne Kompromisse
Leise drucken, ohne auf Geschwindigkeit oder Qualität verzichten zu müssen. Dieses Gerät druckt Farbseiten schnell und fehlerfrei und ist dabei leiser als ein durchschnittliches Gespräch im Büro, wodurch es sich perfekt für die Arbeit am Schreibtisch eignet.

Zeit sparen
Das von Experten entworfene DCP-L3555CDW verfügt über ein Papierzufuhr- und -ausgabefach mit hoher Kapazität, sodass Sie ohne Unterbrechung drucken können. Der automatische Vorlageneinzug und die Funktion für den Duplexdruck sparen Ihnen Zeit, sodass Sie sich anderen Aufgaben widmen können.

Mühelos
Erleichtern Sie sich den Alltag und drucken Sie mühelos, dank einfacher Einrichtung und schneller Gigabit LAN-, 5 GHz-WLAN- oder USB-Verbindung. Das effiziente DCP-L3555CDW lässt sich über das leicht zu navigierende Menü auf dem 8,8 cm großen Touchscreen-Farbdisplay mühelos bedienen. Nutzen Sie die Möglichkeit, auf dem Touchscreen Ihre Favoriten für die am häufigsten verwendeten Funktionen zu erstellen.

Drucken von überall
Mit Brother Mobile Connect können Sie Ihren Brother-Drucker von überall aus bedienen. Drucken und scannen Sie Dokumente von unterwegs und bestellen Sie Original Brother Verbrauchsmaterialien direkt zu Ihnen nach Hause. Außerdem können Sie Ihre häufig genutzten Funktionen personalisieren. Laden Sie die kostenlose App auf Ihr Mobilgerät herunter, um loszulegen.

Secure by design
Um mit der sich ständig weiterentwickelnden Gesetzgebung zum Datenschutz und zur Datensicherheit Schritt zu halten, bieten unsere Geräte die neuesten Sicherheitsfunktionen nach Industriestandard an, um Ihre Daten sicher zu schützen. Unsere Sicherheitsexperten arbeiten kontinuierlich an der Weiterentwicklung von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen, um proaktiv zu gewährleisten, dass alle unsere Produkte secure by design sind. Dabei verwendet Brother eine dreifache Sicherheitsstufe auf Geräte-, Netzwerk- und Dokumentenebene. Das gibt Ihnen zusätzliche Sicherheit und garantiert, dass Ihre Daten geschützt sind.

EcoPro- Tonerabonnement
Das automatische Tonerabonnement für Ihren Drucker. Egal, ob Sie wenig oder viel drucken, wir haben ein flexibles Abonnement, das für jeden geeignet ist. Melden Sie sich an und profitieren Sie die automatische und kostenlose Lieferung von Tonern direkt zu Ihnen nach Hause. Profitieren Sie von einer laufenden Druckergarantie, kostenlosem Toner-Recycling und erstklassigem Kundenservice.

Highlights
  • Netzwerkfähiger Farb-LED Multifunktionsdrucker
  • Druckgeschwindigkeit von bis zu 26 Seiten/Minute
  • Druckauflösung von bis zu 2.400 x 600 dpi
  • Duplex, WLAN, LAN, Hi-Speed USB 2.0
  • Brother Mobile Connect, Mopria, Apple AirPrint
  • 3in1: drucken, scannen, kopieren


Weitere Informationen:
Gewicht:
23000 g
Höhe:
54 cm
Länge:
49.5 cm
Breite:
54 cm
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Color Laser Printer, Farblaserdrucker, LED-Drucker, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, brother laserdrucker farbe kopierer, laserdrucker farbe, brother laserdrucker farbe
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 349,14*
€ 382,94*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 349,48*
€ 383,03*
Lager 1359
4
€ 2,90*
ab € 349,10*
€ 383,05*
Frei Haus
ab € 356,19*
€ 389,59*
1 Tag
41
Frei Haus
ab € 356,04*
€ 390,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,05*
€ 455,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,97*
€ 455,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,13*
€ 447,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,57*
€ 446,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,10*
€ 415,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.