Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-9541 Herst.-Nr.: MT193ZM/A EAN/GTIN: 0194253939757 |
| |
|
| | |
| Dieses Silikon Case mit MagSafe wurde von Apple speziell für dein iPhone 15 Plus entwickelt und schützt dein iPhone genauso gut, wie es aussieht. Die glatte, weiche Außenseite aus Silikon fühlt sich toll an und liegt gut in der Hand. Und innen bietet ein weiches Futter aus Mikrofaser zusätzlichen Schutz. Mit integrierten Magneten, die sich perfekt am iPhone 15 Plus ausrichten, hält das Case ganz einfach und sorgt für schnelleres kabelloses Laden. Lass dein iPhone beim Laden einfach im Case und docke dein MagSafe Ladegerät an oder leg es auf dein Qi zertifiziertes Ladegerät. Wie jedes von Apple entwickelte Case durchläuft es im Laufe des Design und Fertigungsprozesses Tausende von Teststunden. Es sieht also nicht nur großartig aus, sondern ist auch dafür gemacht, dein iPhone vor Kratzern und bei Stürzen zu schützen. Highlights - Hochwertige Materialien: Glattes Silikon und weiches Mikrofaserfutter für angenehme Haptik und Schutz
- MagSafe-Kompatibel: Integrierte Magnete für einfaches Anbringen und schnelles kabelloses Laden
- Robuste Konstruktion: Durch Tausende von Teststunden entwickelt, um Kratzer und Stürze abzuwehren
- Ladebequemlichkeit: Lade dein iPhone im Case mit MagSafe oder Qi-zertifiziertem Ladegerät
- Speziell für iPhone 15 Plus entwickelt
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 82 g | Höhe: | 1.8 cm | Länge: | 9 cm | Breite: | 18 cm | Farbe: | Hellblau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, silikonhülle apple, mobiltelefon hülle, mobiltelefon hülle apple |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 24,36* | € 32,43* | | | | | 5 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 24,84* | € 32,96* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 30,23* | € 39,80* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 34,52* | € 45,27* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 37,67* | € 49,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|