Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-9568 Herst.-Nr.: MT203ZM/A EAN/GTIN: 0194253940265 |
| |
|
| | |
| Es ist dünn, leicht und liegt gut in der Hand dieses von Apple entwickelte Case zeigt die Farbe deines iPhone 15 und schützt es gleichzeitig. Es wird aus transparentem Polycarbonat und flexiblen Materialien gefertigt, damit das Case perfekt über die Tasten passt und du es optimal benutzen kannst. Innen und Außenseite haben eine kratzfeste Beschichtung. Und alle Materialien und Beschichtungen wurden optimiert, um zu verhindern, dass das Case mit der Zeit vergilbt. Mit integrierten Magneten, die sich perfekt am iPhone 15 ausrichten, hält das Case ganz einfach und sorgt für schnelleres kabelloses Laden. Lass dein iPhone beim Laden einfach im Case und docke dein MagSafe Ladegerät an oder leg es auf dein Qi zertifiziertes Ladegerät. Wie jedes von Apple entwickelte Case durchläuft es im Laufe des Design und Fertigungsprozesses Tausende von Teststunden. Es sieht also nicht nur großartig aus, sondern ist auch dafür gemacht, dein iPhone vor Kratzern und bei Stürzen zu schützen. Highlights - Transparentes Design: Zeige die Farbe deines iPhone 15, während du es schützt.
- Präzise Passform: Aus Polycarbonat und flexiblen Materialien gefertigt, für einfache Bedienung und Schutz.
- Vergilbungsschutz: Kratzfeste Beschichtungen auf Innen- und Außenseite, um Vergilbung zu verhindern.
- MagSafe-Kompatibel: Integrierte Magnete für einfaches Anbringen und schnelles kabelloses Laden.
- Robuste Konstruktion: Durch Tausende von Teststunden entwickelt, um Kratzer und Stürze abzuwehren.
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 85.5 g | Höhe: | 2.5 cm | Länge: | 11.7 cm | Breite: | 18.7 cm | Farbe: | Transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, silikonhülle apple, mobiltelefon hülle, mobiltelefon hülle apple |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 37,66* | € 49,14* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 38,51* | € 50,10* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 38,51* | € 50,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,48* | € 51,07* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 40,86* | € 53,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|