Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother MFC-L2800DW 4in1 Multifunktionsdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-0309
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFCL2800DWRE1
EAN/GTIN:
     4977766831413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
3-in-1-Drucker
4-in-1 Multifunktionsdrucker schwarz/weiß mit LAN/WLAN und Duplexdruck und hoher Druckgeschwindigkeit.

Highlights
  • Netzwerkfähiger Monolaser-Multifunktionsdrucker
  • Druckgeschwindigkeit bis zu 32 Seiten/Minute
  • Druckauflösung bis zu 1.200 x 1.200 dpi
  • Duplex, WLAN, Ethernet, Hi-Speed USB 2.0
  • Brother Mobile Connect, Mopria, Apple AirPrint
  • 4in1: drucken, scannen, kopieren, faxen


Weitere Informationen:
Gewicht:
14590 g
Höhe:
51 cm
Länge:
44 cm
Breite:
58 cm
Farbe:
Dunkelgrau
Weitere Suchbegriffe: 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, laser kopierer a4, laserdrucker, brother laserdrucker
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
€ 3,51*
ab € 183,96*
€ 203,74*
3 Tage
4
€ 6,29*
ab € 184,22*
€ 204,17*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,50*
€ 223,52*
Lager 1359
32
€ 2,90*
ab € 209,34*
€ 229,92*
€ 6,78*
ab € 217,49*
€ 237,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,92*
€ 273,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,60*
€ 270,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,78*
€ 267,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,76*
€ 266,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,34*
€ 249,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.