Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother MFC-L2860DW 4in1 Multifunktionsdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-0315
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFCL2860DWRE1
EAN/GTIN:
     4977766831468
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Laserdrucker
4-in-1 Multifunktionsdrucker schwarz/weiß mit LAN/WLAN und Duplexdruck und hoher Druckgeschwindigkeit.

Highlights
  • Netzwerkfähiger Monolaser-Multifunktionsdrucker
  • Druckgeschwindigkeit bis zu 34 Seiten/Minute
  • Druckauflösung bis zu 1.200 x 1.200 dpi
  • Duplex, WLAN, Ethernet, Hi-Speed USB 2.0
  • Brother Mobile Connect, Mopria, Apple AirPrint
  • 4in1: drucken, scannen, kopieren, faxen


Weitere Informationen:
Gewicht:
14620 g
Höhe:
48 cm
Länge:
51 cm
Breite:
58 cm
Farbe:
Dunkelgrau
Weitere Suchbegriffe: Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, brother tintenstrahldrucker duplex, all in one tintenstrahldrucker, brother laserdrucker
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 3,51*
ab € 229,94*
€ 247,15*
Lager 1359
3
€ 2,90*
ab € 264,06*
€ 285,16*
€ 6,78*
ab € 273,42*
€ 295,46*
2 Tage
45
€ 4,50*
ab € 276,67*
€ 297,66*
Frei Haus
ab € 278,20*
€ 298,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,16*
€ 339,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,57*
€ 338,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,33*
€ 333,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,87*
€ 330,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,06*
€ 314,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.