Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Defender Google Pixel 8 - black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-0496
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-94192
EAN/GTIN:
     0840304746576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Google Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Sie sind auf der Suche nach legendärem Schutz? Mit der strapazierfähigen Handyhülle der Defender-Serie haben Sie ihn gefunden. Der mehrschichtige Aufbau schützt Ihr Gerät vor schweren Stürzen, Schmutz, Kratzern und Stößen. Die mitgelieferte Halterung dient zudem gleichzeitig als Gürtelclip und freihändiger Ständer. Die Defender Series ist mit ihrem robusten, ausgeklügelten Design bei Arbeit und Freizeit immer einsatzbereit.


Highlights
  • Schutzhülle mit integriertem Ständer
  • Stabile Innenschale und robuste Außenhülle
  • Erhöhte Kanten schützen Kamera und Display
  • Die Buchsenabdeckungen halten Staub, Schmutz und Ablagerungen fern
  • Wireless Charging kompatibel
  • Passen für das Google Pixel 8


Weitere Informationen:
Gewicht:
174.88 g
Höhe:
3.81 cm
Länge:
10.79 cm
Breite:
19.68 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
9
€ 2,90*
ab € 17,62*
€ 24,51*
€ 6,70*
ab € 17,58*
€ 24,52*
Frei Haus
ab € 22,72*
€ 30,90*
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 23,85*
€ 32,29*
€ 6,90*
ab € 34,49*
€ 46,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-80483
ab € 15,42*
Zubehör
OtterBox
78-80484
ab € 14,97*
Zubehör
OtterBox
78-81057
ab € 22,66*
Zubehör
OtterBox
77-92478
ab € 6,68*
Zubehör
OtterBox
78-81343
ab € 40,15*
Zubehör
OtterBox
78-81338
ab € 8,86*
Zubehör
OtterBox
78-81340
ab € 8,86*
Zubehör
OtterBox
78-81339
ab € 11,02*
Zubehör
OtterBox
78-81341
ab € 11,03*
Zubehör
OtterBox
78-81342
ab € 22,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.