| |
|
| Artikel-Nr.: C4811-78-81343 Herst.-Nr.: 78-81343 EAN/GTIN: 840304749652 |
| | |
|
| | |
| OtterBox 4-Port GaN USB-C Wand-Schnellladegerät (EU & UK) 100-W (2x USB-C/ 2x USB-A) | intelligent, sicher und langlebig Das 100-W-Ladegerät von OtterBox mit vier Anschlüssen spart Zeit, indem es mehrere Geräte gleichzeitig auflädt. Dieses GaN-Ladegerät mit vier Anschlüssen verfügt über zwei USB-C- und zwei USB-A-Anschlüsse und lädt bis zu 100 W über einen einzigen USB-C-Anschluss. Das 100-W-Ladegerät von OtterBox mit vier Anschlüssen funktioniert nahtlos mit Apple, Samsung, Google und anderen Smartphone- und Tablet-Marken, während das anpassungsfähige Stromprofil Laptops mit einem 20 V, 3 A Eingang auflädt. Mit USB-Power Delivery (PD) erhalten Sie eine sichere und leistungsstarke Stromversorgung. Dieses effiziente GaN-Ladegerät wurde rigoros auf Robustheit getestet und sorgt dafür, dass alle Ihre Geräte mit Strom versorgt werden. MERKMALE - Kompaktes, energieeffizientes GaN-Ladegerät mit 100 W und vier Anschlüssen zum bequemen Aufladen mehrerer Geräte
- Dual-Anschlüsse 2x USB-C und 2x USB-A
- Schnell und langlebig – lädt Ihr Smartphone in 30 Minuten auf bis zu 58 % auf
- Bis zu 100 W aus einem einzigen USB-C-Anschluss
- Dynamisches Power-Sharing ermöglicht die Nutzung von 65 W an einem Anschluss oder 45 W + 20 W an zwei Anschlüssen
- Zwei Anschlüsse (45W/20W) für das Aufladen mehrerer Geräte
- Kompatibel mit Apple, Samsung, Google und anderen Smartphone- und Tablet-Marken
- Anpassungsfähiges Leistungsprofil zum Aufladen von Laptops mit einem 20 V, 3 A Eingang
- Sturzgetestet und mit stabiler Außenhülle für noch mehr Widerstandsfähigkeit
- Sicheres Laden mit USB-Stromversorgung (PD) und Programmable Power Supply (PPS)
OtterBox 4-Port GaN USB-C Wand-Schnellladegerät (EU & UK) 100-W (2x USB-C/ 2x USB-A) | intelligent, sicher und langlebig WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN "Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.” *Basierend auf dem iPhone 14 Pro |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Solarladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, Uniladegerät, Universalladegerät, iPhone Netzteil, usb ladegerät 2 x usb-c, universalladegerät, otterbox iphone netzteil, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Powerbank, USB Akku, ladeadapter varta, powerbank 2x usb, Mobiltelefon Zubehör, Mobiltelefon, iPad Zubehör, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iPod Kabel, iPod Ladegerät, ipad zubehör netzteil, belkin ipad zubehör, ipod kabel usb |
| | |
| |