Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-1208 Herst.-Nr.: 00007000 EAN/GTIN: 4262377560495 |
| | |
|
| | |
| Das HD100 ist ein übersichtlich und schlank gestaltetes modernes Hotel/Gästezimmer-Telefon, das die wichtigsten Telefonmerkmale wie Kurzwahl zu allen Hoteleinrichtungen und -zimmern, Freisprechen und Stummschaltung offeriert. Die PoE-Stromversorgung und der Gigabit-Ethernet-Anschluss erlauben die Einbindung des Gerätes in eine zentral verwaltete zukunftssichere Netzwerk-Infrastruktur. Alle Einstellungen des HD100 können selbstverständlich zentral administriert werden. Das antibakterielle Gehäuse schützt vor Keimen und ist leicht zu reinigen. Die große, optische LED-Ruf- und Nachrichtenanzeige sowie die individuellen Beschriftungsmöglichkeiten vervollständigen das Gesamtbild. Highlights - Antibakterielles Gehäuse
- Große optische Rufanzeige
- Individuelle Beschriftung über Einleger
- Hotel- und Gästezimmer-Features
- Power over Ethernet (PoE)
- HD-Audio
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 792 g | Höhe: | 10 cm | Länge: | 14.5 cm | Breite: | 22.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 54,41* | € 57,45* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 54,42* | € 57,46* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 54,80* | € 57,86* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 54,80* | € 57,86* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 57,48* | € 60,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|