Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline Dual Port Travel Charger 35W White


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-2521
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     ACHIPHUSB2PD35WW
EAN/GTIN:
     8018080453809
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel typ-c weiß
DUAL CHARGER 35 W lädt bis zu 2 Apple-Geräte gleichzeitig: Einzeln genutzt, geben die USB-C-Anschlüsse bis zu 35 W aus und bieten so die Möglichkeit, mehrere MacBook-Modelle zu laden. Wenn die Anschlüsse gleichzeitig verwendet werden, erkennt das Ladegerät die angeschlossenen Geräte und optimiert die Ladeleistung für beide Geräte. Dieses Ladegerät ist die ideale Lösung für Verbraucher, die mehrere Apple-Geräte besitzen, um alle ihre Geräte mit einem einzigen Ladegerät schnell aufzuladen.


Highlights
  • USB-C Charger mit Power Delivery
  • Maximale Ausgangsleistung 35 W
  • Ladegerät erkennt die angeschlossenen Geräte und optimiert die Ladeleistung für beide Geräte
  • Überhitzung wird verhindert und Schutzschaltung verhindert Überlastungen und Kurzschlüsse
  • Automatischer Adapter für eine Eingangsspannung von 110/240 V


Weitere Informationen:
Gewicht:
127 g
Höhe:
7.2 cm
Länge:
9 cm
Breite:
14 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel weiß, Aufladen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.