Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-2531 Herst.-Nr.: ACHUSBGAN2PD30WK EAN/GTIN: 8018080444708 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MULTIPOWER MICRO 30 W lädt jedes Gerät mit USB-C und USB-Anschluss sicher auf und garantiert eine schnellere Ladung für Smartphones, Tablets und MacBooks, die mit der Ladetechnologie Power Delivery 30 W kompatibel sind. Über die beiden Ladeanschlüsse können bis zu zwei Geräte gleichzeitig aufgeladen werden, und der USB-C-Anschluss ist mit Samsungs Super Fast Charging 25 W kompatibel. Dank der GaN-Technologie ist die Größe des Geräts extrem gering, sodass es ideal in Rucksäcken und Taschen transportiert werden kann, ohne auf eine hohe Ladeleistung verzichten zu müssen. Highlights - Schnelles, ultrakompaktes Netzladegerät mit 2 Ports
- Unterstützt Power Delivery mit bis zu 30 W
- Lädt modernste Smartphones und Tablets mit maximaler Ladegeschwindigkeit auf
- Zu 100 % sicher. Die Elektronik ist zum Schutz vor Überhitzung entworfen und verfügt über einen Überlastungs- und Kurzschlussschutz
- Automatischer Adapter für eine Eingangsspannung von 110/240 V
- Anschlüsse: USB, USB-C
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 114 g | Höhe: | 4 cm | Länge: | 9.7 cm | Breite: | 16.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1359 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 15,41* | € 20,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 15,38* | € 20,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 15,36* | € 21,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | ![](/p.gif) | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|