Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver Smartwatch SWC-156


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-2745
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     116111000640
EAN/GTIN:
     5706751070600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Die Denver Smartwatch SWC-156 zeichnet sich durch seinen integrierten Herzfrequenz- sowie Blutdruck- und Blutsauerstoffsensor aus. Durch das Aufzeichnen von täglichen Aktivitäten und Schlaftracking bekommen Sie einen guten Überblick über all Ihre vitalen Werte. Natürlich beherrscht sie auch verschiede Sport-Modi wie Laufen, Radfahren, Klettern, Fußball und mehr. Durch den eingebauten Lautsprecher und das Mikrofon sind Bluetooth-Gespräche via Smartphone möglich.

Highlights
  • Bluetooth Smartwatch mit 3,66 cm (1,44 Zoll) Touchscreen
  • Integrierter Herzfrequenz-, Blutdruck- und Blutsauerstoffsensor
  • Zeichnet tägliche Aktivitäten und Schlaf auf
  • Multisport-Modus für Laufen, Radfahren, Fußball, Basketball und mehr
  • Benachrichtigung über Anrufe und Mitteilungen
  • Bluetooth-Telefonanrufe dank eingebautem Lautsprecher und Mikrofon
  • Fernauslöser und Musiksteuerung über das Smartphone
  • Bis zu 30 Stunden Akkulaufzeit bei normaler Benutzung


Weitere Informationen:
Gewicht:
102 g
Höhe:
4.3 cm
Länge:
9.4 cm
Breite:
17.2 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: bluetooth uhr
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 9,89*
€ 14,20*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,90*
€ 14,21*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.