Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENCO Xemio-669BK MP4-Player mit großem Display Akku 8GB grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-3433
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     A005470
EAN/GTIN:
     8711902080978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MP3 Stick
MP3-Player
MP3-Spieler
MP4-Player
Bist du auf der Suche nach einem kompakten, vielseitigen und benutzerfreundlichen MP3/MP4-Player? Dann bist du beim Lenco Xemio-669 genau richtig. Mit einem klaren 6,1 cm (2,4 Zoll) TFT-LCD-Bildschirm, einem eingebauten wiederaufladbaren Akku und einem integrierten Mikrofon mit Sprachaufnahmefunktion bietet dieser Player alles, was du für stundenlange Unterhaltung brauchst. Mit einem internen Speicher von 8 GB ist ausreichend Platz für Musik (MP3, WMA, FLAC), E-Books (TXT), Fotos (JPG, BMP) und Videos (AMV). Du kannst deine Dateien schnell und einfach über USB zu diesem MP3/MP4-Player hinzufügen. Sind 8 GB nicht genug für dich? Erweitere dann mit einer micro SD-Karte von bis zu 256 GB den Speicher.

Highlights
  • MP3/MP4-Player mit 6,1 cm (2,4 Zoll) LCD-TFT-Farbdisplay
  • 8 GB interner Speicher
  • Speicher erweiterbar mit microSD-Karte mit bis zu 256 GB
  • Spielt auch Bilder und Videos ab
  • E-Book-Funktion unterstützt TXT
  • Sprachaufzeichnungsfunktion


  • Sprachaufzeichnungsfunktion Videoformat: AMV E-Bookfunktion unterstützt TXT
Weitere Informationen:
Gewicht:
132.5 g
Höhe:
3 cm
Länge:
12 cm
Breite:
14.5 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > Lenco > Audio
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
11
1
€ 2,90*
ab € 31,75*
€ 43,24*
1 Tag
2
1
€ 4,90*
ab € 31,63*
€ 43,25*
5
Frei Haus
ab € 34,554*
€ 44,374*
5
Frei Haus
ab € 35,836*
€ 46,146*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.