Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-3439 Herst.-Nr.: A005473 EAN/GTIN: 8711902081036 |
| | |
|
| | |
| Sind Sie auf der Suche nach einem kompakten, vielseitigen und benutzerfreundlichen MP3/MP4-Player? Dann sind Sie beim Lenco Xemio-860 genau richtig. Mit Funktionen wie Bluetooth 5.3-Konnektivität, einem klaren 6,1 cm (2,4 Zoll) TFT-LCD-Bildschirm und einem eingebauten Mikrofon mit Sprachaufnahmefunktion bietet dieser Player alles, was Sie für stundenlange Unterhaltung benötigen. Mit einem internen Speicher von 8 GB ist ausreichend Platz für Musik (MP3, WMA, FLAC), E-Books (TXT), Fotos (JPG, BMP) und Videos (AMV). Sie können Ihre Dateien schnell und einfach über USB zu diesem MP3/MP4-Player hinzufügen. Sind 8 GB nicht genug für Sie? Erweitern Sie den Speicher mit einer microSD-Karte von bis zu 256 GB. Highlights - MP3/MP4-Player mit 6,1 cm (2,4 Zoll) LCD-TFT-Farbdisplay und Bluetooth
- 8 GB interner Speicher
- Speicher erweiterbar mit microSD-Karte mit bis zu 256 GB
- Akkulaufzeit im Musikmodus: 18 Stunden
- Spielt auch Bilder und Videos ab
- E-Book-Funktion unterstützt TXT
- Sprachaufzeichnungsfunktion
- Sprachaufzeichnungsfunktion Videoformat: AMV E-Bookfunktion unterstützt TXT
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 135 g | Höhe: | 4 cm | Länge: | 12 cm | Breite: | 15 cm | Farbe: | Grün |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 35,59* | € 48,29* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 35,44* | € 48,30* | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 39,778* | € 50,428* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 37,08* | € 50,64* | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 41,08* | € 51,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|