Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-3745 Herst.-Nr.: EB-P4520XUEGEU EAN/GTIN: 8806095312187 |
| | |
|
| | |
| Hohe Kapazität und breite Kompatibilität. Die Powerbank mit 20.000 mAh bietet ausreichend Kapazität für eine Vielzahl von Geräten von Samsung oder auch von anderen Herstellern. Mit der Superschnellladefunktion mit bis zu 45 Watt kannst Du nicht nur dein kompatibles Smartphone schnell wieder aufladen, sondern auch dein Tablet oder Laptop schnell mit Energiereserven versorgen. Dank dem Triple Port kann die Powerbank bis zu drei Geräte gleichzeitig aufladen, was zusätzlichen Komfort und weitaus weniger Aufwand bietet. Ein Ladekabel USB Type-C auf USB Type-C (5 A) mit einer Länge von 30 cm ist im Lieferumfang enthalten. Highlights - Ladekomfort für unterwegs mit Superschnellladefunktion bis zu 45 W
- Unterstützt Superschnellladen mit PowerDelivery 3.0 und Samsung Super Fast Charging 2.0
- Mit 20.000 mAh ausreichend Kapazität für den ganzen Tag
- Mit dem Triple Port bis zu drei kompatible Endgeräte gleichzeitig aufladen
- USB Type-C auf USB Type-C Kabel (30 cm, 5 A) im Lieferumfang enthalten
- Umweltfreundlich Hergestellt zu Teilen aus recyceltem Material
- Ausgangsleistung: Superschnellladen max. 45 Watt 2 angeschlossene Geräte: 22,5 Watt + 22,5 Watt 3 angeschlossene Geräte: 10 Watt + 10 Watt + 10 Watt
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 472 g | Höhe: | 3.5 cm | Länge: | 10 cm | Breite: | 18 cm | Farbe: | Beige |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 29,04* | € 40,22* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 29,86* | € 41,05* | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 30,82* | € 42,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,91* | € 53,82* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 84,10* | € 108,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|