Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly EHS-Modul APA-24 für Savi & CS500 Serie (Alcatel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-3864
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     85Q52AA
EAN/GTIN:
     0197497572285
Suchbegriffe:
EHS-Adapter
Hook-Switch
Kopfhörer
Adapter RJ-11
Poly EHS-Modul APA-24 für Savi & CS500 Serie (Alcatel)

Highlights
  • EHS-Modul APA-24
  • Flexible Verbindung für Ihr Headset
  • Passend für Poly Savi und CS500 Serie
  • Einfach in der Anwendung
  • Farbe: schwarz


Weitere Informationen:
Gewicht:
141 g
Höhe:
5.8 cm
Länge:
9.4 cm
Breite:
14.5 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 26,05*
€ 35,52*
Lager 1359
302
€ 2,90*
ab € 26,40*
€ 36,04*
Frei Haus
ab € 26,71*
€ 36,31*
€ 6,70*
ab € 27,67*
€ 37,60*
€ 4,99*
ab € 28,50*
€ 38,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.