Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Studio BT Fernbedienung für Studio Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-3909
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     875L4AA
EAN/GTIN:
     0197497663754
Suchbegriffe:
Konferenztelefon Zubehör
Video Encoder
Video Server
Videokonferenzsystem
Einfach, kabellos, und stilvoll: Mit der Poly Studio BT Fernbedienung haben Sie die volle Kontrolle über Ihre Geräte der Studio Serie. Maximieren Sie Ihre Effizienz und erleben Sie die Freiheit der drahtlosen Steuerung überall und jederzeit.

Highlights
  • Poly Studio Bluetooth Fernbedienung
  • Kabellose Steuerung für Studio Serie
  • Einfache Anpassung der Einstellungen
  • Anrufe annehmen, Lautstärke regeln, Modi wechseln
  • Stilvolles, modernes Design


Weitere Informationen:
Gewicht:
136 g
Höhe:
2.4 cm
Länge:
5 cm
Breite:
20 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
€ 4,90*
ab € 69,96*
€ 88,55*
Lager 1359
7
€ 2,90*
ab € 70,67*
€ 89,44*
Frei Haus
ab € 73,47*
€ 93,00*
1 Tag
55
Frei Haus
ab € 77,65*
€ 98,34*
€ 6,78*
ab € 78,79*
€ 99,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,44*
€ 106,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,23*
€ 106,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,73*
€ 93,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.