Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Mikrofon Erweiterungs Kit (VE 2), Trio 8xxx Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-3910
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     85X00AA
EAN/GTIN:
     0197497585865
Suchbegriffe:
Kameramikrofone
Kameramikrophone
kameramikrofone
Mit dem Zubehör für Audiokonferenzen von Polycom können Sie Ihre Geräte an die unterschiedlichen Bedürfnisse Ihrer Mitarbeiter anpassen. Mit Erweiterungsmikrofonen oder der legendären Polycom SoundStructure-Beschallungslösung steigern Sie den Wert und erweitern die Funktionalität Ihrer Geräte.
Selbst in großen Räumen entgeht Ihnen hiermit keine Nuance. So rückt die Technologie in den Hintergrund, damit Sie sich voll und ganz auf die wichtigen Gespräche konzentrieren können.

Highlights
  • Mikrofon Erweiterungs-Kit
  • Passend für Trio 8500 / 8800
  • Erweiterte Raumabdeckung
  • Bessere Sprachqualität für größere Räume
  • Einfach in der Anwendung


Weitere Informationen:
Gewicht:
470 g
Höhe:
5.5 cm
Länge:
17.2 cm
Breite:
33 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > POLY > Audio
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
Frei Haus
ab € 146,43*
€ 179,93*
Frei Haus
ab € 149,76*
€ 183,80*
Lager 1359
7
€ 2,90*
ab € 148,24*
€ 185,46*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,94*
€ 189,15*
4 Tage
39
€ 1,00*
ab € 163,88*
€ 194,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,46*
€ 220,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,16*
€ 208,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,40*
€ 199,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,81*
€ 193,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,24*
€ 176,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.