Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Sync 20 Teams (Bluetooth, USB-C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-4124
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     7F0J8AA
EAN/GTIN:
     0197192213117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desktop-Freisprecheinrichtung
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Desktop Audio Konferenzsysteme
Seien wir ehrlich: Die Audiowiedergabe auf Ihrem Laptop und Smartphone ist nicht berauschend. Mit dem intelligenten USB-/Bluetooth-Konferenzlautsprecher Poly Sync 20 klingen Sie professionell und sorgen für großartige Konferenzen und Musikgenuss an jedem Ort. Nehmen Sie ihn überallhin mit: Der Akku hält stundenlang und ist sogar in der Lage, Ihr Smartphone aufzuladen. Sie verstehen Ihre Gesprächspartner immer und werden immer von Ihren Gesprächspartnern verstanden. Der Klang in Multimedia-Qualität ist ein wahres Vergnügen für Musikliebhaber. Poly Sync 20 wurde speziell für den modernen Mitarbeiter entwickelt. Er ist schlank, kompakt und mit intelligenten Funktionen ausgestattet, mit denen Konferenzschaltungen zum Kinderspiel werden.

Highlights
  • Persönlicher, intelligenter USB-/Bluetooth-Smartkonferenzlautsprecher
  • Konzentrieren Sie sich auf Ihre Stimme, nicht auf Hintergrundgeräusche mit einem steuerbaren Array mit mehreren Mikrofonen zur Echo- und Geräuschreduzierung
  • Die Teilnehmer können dank Vollduplex- Audio gleichzeitig und ganz natürlich sprechen, ohne ein Wort zu verpassen
  • Schaffen Sie mit Leichtigkeit mehr. Mit diesem tragbaren Konferenzlautsprecher, dem tragbaren Ladegerät und dem leistungsstarken Musiklautsprecher alles in einem
  • Genießen Sie dank des Bassreflex-Systems mit zwei Passivmembranen für eine natürliche Stimmwiedergabe und tiefe Bässe bei jedem Anruf mehr Klarheit
  • Arbeiten Sie den ganzen Tag mobil: Der Akku hält bis zu 20 Stunden
  • Halten Sie Ihr Smartphone immer aufgeladen und einsatzbereit
  • Schlank und tragbar, mit Etui
  • Funktioniert mit Computern über USB und mit Smartphones über Bluetooth
  • Schutzart IP64 (staubdicht und spritzwassergeschützt)


Weitere Informationen:
Gewicht:
552 g
Höhe:
5.8 cm
Länge:
18.8 cm
Breite:
21.5 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 13,00*
ab € 61,84*
€ 79,50*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 62,17*
€ 79,93*
Lager 1359
98
€ 2,90*
ab € 63,34*
€ 81,45*
Frei Haus
ab € 65,24*
€ 83,70*
€ 4,99*
ab € 67,33*
€ 86,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.