Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-4166 Herst.-Nr.: 77P36AA EAN/GTIN: 0197029590480 |
| | |
|
| | |
| Geschäfte verändern sich rasant. Die Teilnahme an virtuellen Meetings sollte ohne große Verzögerungen möglich sein. Dank des intelligenten USB/Bluetooth Konferenzlautsprechers Poly Sync 40 können Benutzer sofort mit der Arbeit anfangen. Der Sound ist bemerkenswert und wurde für flexible und kleine Arbeitsbereiche entwickelt. Dank Array mit mehreren Mikrofonen und Vollduplex-Audio können alle,gehört werden und hören, ohne ein Wort zu verpassen. Der Akku des Poly Sync 40 hält stundenlang, so dass Teams ihn im ganzen Raum nutzen können. Sie können zwei Lautsprecher für größere Meetings mit höherer Lautstärke, mehr Mikrofonen und breiterem Sprachempfang miteinander koppeln. Intelligent und einfach: Dieser Konferenzlautsprecher ist genauso flexibel wie der Ort, an dem Sie ihn aufstellen. Flexibel, einfach, intelligent Das Geschäft ist schnelllebig. Auch die Teilnahme an virtuellen Meetings sollte schnell gehen. Mit der intelligenten Freisprecheinrichtung Poly Sync 40 USB/Bluetooth® können Sie direkt mit der Arbeit beginnen. Poly Sync 40 wurde für Ihren flexiblen Arbeitsplatz mit bemerkenswertem Klang und Portabilität entwickelt. Hören und gehört werden mit dem Multi-Mikrofon-Array und Vollduplex-Audio. Intuitive Funktionen sorgen für reibungslose und einfache Konferenzen. Flexibel, einfach, intelligent. Highlights - Poly Sync 40+ Teams Konferenzlautsprecher inkl. BT Stick BT600
- Verwandeln Sie kleinere oder flexible Räume in leistungsstarke Konferenzräume
- Reduzieren Sie Echo und Rauschen, damit jeder Sie deutlich hört
- Müheloses Einrichten, um Meetings schneller zu starten
- Verbindung zum PC über kombiniertes USB-A- und USB-C-Kabel oder drahtlos über den mitgelieferten BT600-Bluetooth-Adapter; Smartphone über Bluetooth
- Stellt eine Verbindung zu persönlichen Geräten her und funktioniert mit vorhandenen Anwendungen
- Programmierbare Taste löscht zuvor gekoppelte Bluetooth-Geräte (muss aktiviert sein)
- Spezielle Microsoft Teams Taste
- Gut sichtbare, leuchtende Statusleiste
- Bis zu 30 Stunden Sprechzeit
- Kombiniertes, integriertes USB-A
- und USB-C-Kabel (Länge: 1050 mm) Ein USB-A-Anschluss zum Aufladen des Smartphones Kensington-Lock
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 887 g | Höhe: | 6 cm | Länge: | 18.9 cm | Breite: | 35.5 cm | Farbe: | Dunkelgrau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Konferenztelefon, Telefonkonferenzsystem, USB-Konferenzlösung, USB Lautsprecher, USB Speaker, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, bluetooth freisprecheinrichtung, usb - usb adapter, konferenz |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 142,90* | € 175,68* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 144,19* | € 177,79* | | | | | 13 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 154,25* | € 188,48* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 156,93* | € 190,14* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 157,40* | € 191,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|