Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-4206 Herst.-Nr.: 77P41AA EAN/GTIN: 0197029590572 |
| | |
|
| | |
| Der intelligente USB/Bluetooth Konferenzlautsprecher Poly Sync 60 füllt kleine bis mittlere Konferenzräume mit bemerkenswertem Sound. Werden Sie klar und deutlich gehört, dank sechs integrierter Mikrofone, die sich auf die Stimmen fokussieren und nicht auf die Geräusche um Sie herum - selbst wenn Sie sich am anderen Ende des Raumes befinden. Schließen Sie jedes beliebige Gerät mit USB-A-, USB-C- oder Bluetooth-Konnektivität an - einfach verbinden und direkt mit dem Sprechen beginnen. Highlights - Intelligenter USB/Bluetooth Konferenzlautsprecher
- Verbindung zum PC via kombiniertem USB-A/USB-C Kabel; Verbindung zum Smartphone über Bluetooth
- NFC-Touch zum Koppeln von NFC-fähigen Geräten
- Voll Duplex Audio mit Rausch- und Echoreduzierung
- Zwei USB-A-Anschlüsse zum Aufladen des Smartphones
- Ein USB-A-Durchgangsanschluss für USB-Videokamera
- Microsoft Teams zertifiziert
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1909 g | Höhe: | 5.5 cm | Länge: | 24.5 cm | Breite: | 47 cm | Farbe: | Silber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 278,05* | € 308,47* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 286,93* | € 318,73* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 289,00* | € 321,02* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 296,02* | € 325,98* | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 304,22* | € 335,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|