Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly BT Headset Voyager 4320 UC Stereo USB-A Teams mit Stand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-4231
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     77Z00AA
EAN/GTIN:
     0197029610126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset
Kabellos arbeiten. Weniger Kosten.
Befreien Sie Ihre Mitarbeiter von ihren Schreibtischen mit dem perfekten kabellosen Bluetooth-Headset für Einsteiger. Treffen Sie die Voyager 4300 UC Serie. Es bietet alles, was Ihre Teams brauchen, um produktiv zu bleiben und sich mit all ihren Geräten zu verbinden, ob zu Hause oder im Büro. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Teams den ganzen Tag über produktiv arbeiten können. Die Acoustic Fence Technologie mit zwei Mikrofonen entfernt störende Hintergrundgeräusche. Phänomenale Flexibilität, Konnektivität und Freiheit? Ja, bitte!

Highlights
  • Schnurloses Bluetooth UC-Headset Voyager 4320
  • Binaurale Tragevariante
  • Anschluss an PC/Mac über USB-A-Bluetooth-Adapter, Anschluss an Mobiltelefon über Bluetooth
  • Reichweite bis zu 50 m (mit BT700 USB-Adapter)
  • Duales Mikrofon mit Noise Cancelling-Funktion zum Ausblenden von Hintergrundgeräuschen
  • Bis zu 24 Stunden schnurlose Sprechzeit
  • Bequeme und verstellbare gepolsterte Kopfbügel
  • Vollständig native Microsoft Teams-Erfahrung mit spezieller Teams-Taste
  • Inklusive Ladestation


Weitere Informationen:
Gewicht:
643 g
Höhe:
11.8 cm
Länge:
19.1 cm
Breite:
21.5 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > POLY > Audio
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,04*
€ 140,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,50*
€ 138,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,64*
€ 126,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,40*
€ 124,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,27*
€ 113,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.