Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Bluetooth Headset Voyager 5200 UC inkl. USB-A BT700 Stick


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-4789
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     7K2F3AA
EAN/GTIN:
     0197192519974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
HP Headsets
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Mit der innovativen WindSmart Technologie, dem adaptiven Noise Cancelling-Mikrofon und Bluetooth können Sie die Voyager 5200-Serie überall verwenden und sind jederzeit gut hörbar.
Egal, wo Sie am besten arbeiten - dieses Headset macht alles mit.

Highlights
  • Monaurales Bluetooth Headset
  • Bis zu 7 Stunden Gesprächszeit und bis zu 9 Tage Standby
  • WindSmart Technologie: 6 Schutzebenen vor Windgeräuschen mit einer Kombination aus aerodynamischen Design-Elementen und adaptivem, proprietärem Algorithmus
  • Tragekomfort rund um die Uhr nicht nur im Büro
  • Einstellungsverwaltung per Smartphone oder Desktop
  • P2i-Nanobeschichtung zum Schutz vor Schweiß und Feuchtigkeit
  • Bis zu 30 m Reichweite


Weitere Informationen:
Gewicht:
205 g
Höhe:
6 cm
Länge:
9.4 cm
Breite:
14.7 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > POLY > Audio
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 76,43*
€ 95,90*
€ 4,50*
ab € 76,29*
€ 96,30*
5 Tage
100
Frei Haus
ab € 76,86*
€ 96,73*
Frei Haus
ab € 77,49*
€ 97,22*
Lager 1359
500
€ 2,90*
ab € 90,02*
€ 116,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,77*
€ 138,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,41*
€ 138,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,70*
€ 129,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,94*
€ 126,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,02*
€ 107,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.