Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-4972 Herst.-Nr.: 8D8L1AA#ABB EAN/GTIN: 0017229192355 |
| | |
|
| | |
| Speziell entwickelt, um das Videokonferenzerlebnis in einer hybriden Meeting-Umgebung zu verbessern, vereinfacht und verbessert die Poly Studio X52 All-in-One-Videoleiste Meetings. Bringen Sie Chancengleichheit für Teilnehmer sowohl im Raum als auch außerhalb des Raums mit innovativen Audio- und Videoerlebnissen. Highlights - Eine All-in-One-Videobar, die Videokonferenzen in mittelgroßen Besprechungsräumen vereinfacht und optimiert
- Scharfe 4K Kamera mit 20 Megapixeln und einem horizontalen Sichtfeld von 95 Grad
- Dynamisches Videokonferenz-Erlebnis mit Poly DirectorAI Smart-Kameratechnologie
- Legendärer Klang mit erstklassiger Noise Cancelling-Technologie
- Zertifiziert für Zoom, Teams und Google Meet
- Einfach zu installieren, zu nutzen und zu verwalten
- Inklusive Touch Control Panel Poly TC10
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 8370 g | Höhe: | 30 cm | Länge: | 26 cm | Breite: | 85 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.945,94* | € 2.968,84* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.166,64* | € 3.188,48* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.166,08* | € 3.189,84* | | | | Lager 1359 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.189,96* | € 3.213,33* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.244,03* | € 3.266,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|