Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shark HT212EU SmoothStyle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-5908
Hersteller:
     SharkNinja
Herst.-Nr.:
     HT212EU
EAN/GTIN:
     0622356272551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrische Haarbürste
Warmluftbürste
elektrische haarbürste
Der Shark SmoothStyle glättet und frisiert das Haar mit der Heizkammtechnologie für ein gesundes, voluminöses Finish.

Highlights
  • SmoothStyle beheizte Bürste
  • Glättet das Haar auch bei niedrigen Temperaturen
  • Für alle Haartypen geeignet
  • Trocknet Ihr nasses Haar ohne Hitzeschäden und verleiht Volumen
  • 3 Powerstufen: Niedrig, Medium, Hoch
  • Inklusive Aufbewahrungstasche


Weitere Informationen:
Gewicht:
1695 g
Höhe:
12 cm
Länge:
20.5 cm
Breite:
43.3 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 72,53*
€ 95,54*
Lager 1359
30
€ 2,90*
ab € 97,73*
€ 126,53*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,53*
€ 150,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,77*
€ 149,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,09*
€ 147,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,44*
€ 145,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,73*
€ 116,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.