Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shark SmoothStyle Heißluftbürste Warm Weiß 900 W 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shark SmoothStyle Heißluftbürste Warm Weiß 900 W 1,8 m
Shark SmoothStyle Heißluftbürste Warm Weiß 900 W 1,8 m
Artikel-Nr.:
     CIDE4-118195074
Hersteller:
     SharkNinja
Herst.-Nr.:
     HT212EU
EAN/GTIN:
     622356272551
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Weitere Informationen:
Ergonomie
Kabellänge
1.8 m
Leistungen
Typ
Heißluftbürste
Technologie
Warm
Haar glätten
Ja
Haartrocknung
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl der Heizstufen
3
Einstellmöglichkeiten
3
Steuerung
Drehregler
Geeignet für Haartypen
Alle Haare
Zweck
trockenes Haar
Design
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
354 mm
Tiefe
82.8 mm
Höhe
96.2 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Energie
Leistung
900 W
Energiequelle
AC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,08*
€ 110,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,93*
€ 109,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,21*
€ 106,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,22*
€ 104,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.