Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-6035 Herst.-Nr.: XMG-105HP-EU0101F EAN/GTIN: 4718937631124 |
| | |
|
| | |
| Der 2,5 Gigabit Switch der Zyxel XMG-100 Serie ist darauf ausgelegt, das Netzwerk auf eine höhere Geschwindigkeit und bessere Leistung zu aktualisieren und zu erweitern. Er stellt die ideale Wahl für Heim-, SOHO- oder kleine Büronutzer dar, die eine höhere Bandbreite für ihr Netzwerk benötigen sei es aufgrund von Online-Gaming-Aktivitäten, Multimedia-Streaming-Services oder dem Wunsch nach einer schnelleren drahtlosen Netzwerkverbindung. Alle Ports sind mit 2,5 Gigabit Ethernet-Geschwindigkeit ausgestattet, was ein unkompliziertes Upgrade der Netzwerkgeschwindigkeit ermöglicht. Darüber hinaus bietet diese Serie einen zusätzlichen SFP+-Steckplatz für einen Hochgeschwindigkeitsnetzwerk-Uplink oder den Zugriff auf ein Network-Attached Storage (NAS). Highlights - 4x Multi-Gigabit Ethernet Ports (100M/1G/2.5G) RJ-45 mit PoE++ Unterstützung
- 1x 1G SFP/10G SFP+ Slots
- Switchkapazität: 45 GBit/s
- PoE Budget: 70 Watt
- Kompaktes, lüfterloses Design für geräuschlosen Betrieb
- Desktop und Wandmontage möglich
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1110 g | Höhe: | 7.8 cm | Länge: | 13.2 cm | Breite: | 21 cm | Farbe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 91,06* | € 113,40* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 91,07* | € 113,41* | | | | | 13 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 91,52* | € 113,98* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 92,90* | € 115,71* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 93,29* | € 116,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|