Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-6992 Herst.-Nr.: GS728TPP-300EUS EAN/GTIN: 0606449162356 |
| |
|
| | |
| Die NETGEAR PoE+ Gigabit Smart Switches mit Remote-/Cloud-Management bieten ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis und verfügen über konfigurierbare L2-Netzwerkfunktionen wie VLANs und die Planung des PoE-Betriebs. Dies ermöglicht es SMB-Kunden, PoE-basierte VoIP-Telefone, IP-Kameras, Video-over-IP-Endpunkte und drahtlose Zugangspunkte einfach und sicher bereitzustellen. Fortgeschrittene Funktionen wie IPv4/IPv6-Layer-3-Static-Routing, LACP-Linkaggregation, DiffServ-QoS, private VLANs, Multicast-VLAN-Registrierung und Spanning Tree werden selbst die anspruchsvollsten kleinen Unternehmensnetzwerke zufriedenstellen. Highlights - 4x dedizierte SFP Ports
- 24x Gigabit PoE+ Ports
- Switchkapazität: 56 GBit/s
- PoE Budget: 380 W
- Geeignet für die 19 Zoll Rackmontage
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4982 g | Höhe: | 10.4 cm | Länge: | 35.2 cm | Breite: | 52.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 474,85* | € 529,12* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 479,84* | € 533,45* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 489,14* | € 548,36* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 509,50* | € 565,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|