Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver Internet Radio IR-122


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-7076
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     111121100080
EAN/GTIN:
     5706751068317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Internetradios
Radio
internetradios
Tauche ein in die Welt des Denver IR-122 Internetradios dein Tor zu grenzenloser Musikvielfalt und moderner Weckfunktionen. Mit seinem eleganten Design und innovativen Funktionen bietet dieses Radio ein unvergleichliches Hörerlebnis.
Das 6,1 cm (2,4 Zoll) TFT-Farbdisplay sorgt für eine klare und intuitive Benutzeroberfläche, während die Wi-Fi-Verbindung dir Zugang zu einer Vielzahl von Internetradiosendern ermöglicht. Entdecke neue Musikgenres und höre deine Lieblingsstationen mit nur einem Tastendruck.
Das Denver IR-122 verfügt über einen Dual-Alarm mit Schlummerfunktion, der dir einen sanften Start in den Tag ermöglicht. Koppel dein Smartphone über Bluetooth und streame mühelos deine persönliche Playlist. Der Sleep Timer ermöglicht es dir, zu deiner Lieblingsmusik einzuschlafen, während die Line-Out-Funktion eine Verbindung zu einem Verstärker ermöglicht, um den Raum mit einem beeindruckenden Maximalleistung von 20 W (2 W RMS) zu füllen.

Highlights
  • Internetradio mit Bluetooth und WLAN
  • 6,1 cm (2,4 Zoll) TFT-Farbdisplay
  • Maximale Ausgangsleistung 20 W (2 W RMS)
  • Doppelwecker mit Schlummerfunktion
  • Koppeln Sie Ihr Smartphone und streamen Sie Musik über Bluetooth
  • Line-Out zur Verbindung mit Verstärker


Weitere Informationen:
Gewicht:
654 g
Höhe:
13.8 cm
Länge:
14.5 cm
Breite:
27.5 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > Denver > Audio
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
4
€ 2,90*
ab € 57,83*
€ 60,70*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 57,84*
€ 60,71*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.