Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver Smartwatch SWC-372B schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-7101
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     116111000560
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Die Denver SWC-372 zeichnet sich durch seinen integrierten Herzfrequenz- sowie Blutdruck- und Blutsauerstoffsensor aus. Durch das Aufzeichnen von täglichen Aktivitäten und Schlaftracking bekommen Sie einen guten Überblick über all Ihre vitalen Werte. Natürlich beherrscht sie auch verschiede Sport-Modi wie Laufen, Radfahren, Seilspringen, Badminton und mehr. Durch den eingebauten Lautsprecher und das Mikrofon sind Bluetooth-Gespräche vie Smartphone möglich. Und mit einer Akkulaufzeit von bis zu 7 Tagen bei normalem Gebrauch oder 15 Tagen im Standby sparen Sie sich ständiges Aufladen.

Highlights
  • Bluetooth Smartwatch Denver SWC-372
  • Integrierter Herzfrequenz-, Blutdruck- und Blutsauerstoffsensor
  • Zeichnet tägliche Aktivitäten wie Schritte und Schlaf auf
  • Multisport-Modus für Laufen, Radfahren, Seilspringen, Fußball und mehr
  • Staub- und wasserdicht nach IP54
  • Benachrichtigung über Anrufe und Mitteilungen sowie Bluetoothanrufe
  • Bis zu 7 Tage Akkulaufzeit bei normaler Benutzung, bis zu 15 Tage im Standby


Weitere Informationen:
Gewicht:
130 g
Höhe:
4 cm
Länge:
9 cm
Breite:
17 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: bluetooth uhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,74*
€ 118,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,59*
€ 117,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,52*
€ 112,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,64*
€ 109,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.