Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly MDA220 Smartswitcher (USB Umschalter PC / Festnetz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-7767
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8A7E0AA
EAN/GTIN:
     0196337153479
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Der MDA220 Smartswitcher (USB Umschalter PC/Festnetz) hilft Ihnen beim nahtlosen Wechsel zu Unified Communication (UC) mit Ihren vorhandenen Festnetztelefonen.

Sein intelligentes Design macht den Wechsel zwischen Festnetztelefonen, Softphones und bei Verwendung eines Poly Bluetooth USB Headsets sogar Mobiltelefonen ganz einfach. Teams können Anrufe verwalten, ohne Headsets zu wechseln. Dank des zukunftsorientierten, anpassbaren Reglers wird zudem die Kompatibilität mit zukünftigen neuen Softphones und Poly Headsets sichergestellt.

Highlights
  • Intelligente Steuerung mit Leuchtanzeigen macht Anrufverwaltung schnell und einfach
  • Mit einem einzelnen Bluetooth USB-Headset können Festnetztelefone, Softphones und sogar Mobiltelefone verwaltet werden
  • Mit der ferngesteuerten Anrufverwaltung haben Teams die Kontrolle über ihre Festnetztelefone und Softphones
  • Breitbandtechnologie stellt eine natürliche Sprachwiedergabe sicher
  • Stereo-Audio sorgt für einen besseren Klang ohne Ablenkungen und damit für mehr Konzentration
  • Gerüstet für Headsets und Geräte der neuen Generation zur Sicherstellung zukünftiger Kompatibilität
  • Eingeschränkter Bedarf an Firmware-Updates bei der Integration neuer Headsets zur Vermeidung von Ausfallzeiten
  • Kompatibilität mit PCs, Macs und allen führenden Festnetztelefonen und Softphones, die von Poly Hub unterstützt werden
  • Kompatibel mit schnurgebundenen, schnurlosen und Bluetooth USB Headsets wie Blackwire, Savi und der Voyager-Serie


  • Anschlussmöglichkeiten: PCs, Macs, Festnetztelefone, Poly USB-Headsets und Geräte Kompatibilität: Blackwire-Produktfamilie, Voyager-Familie, Audio 615 & 630M, Savi 400-Serie, EncorePro USB-Serie, Bluetooth USB-Adapter BT600, BT300, Entera USB (HW111N, HW121N) DA70, DA80. DA90 Audioleistung: Headset-abhängig Anrufsteuerung über Headset: EHS (Electronic Hookswitch): kein Netzteil erforderlich; HL10 Telefonhörer-Lifter: Netzteil erforderlich
Weitere Informationen:
Gewicht:
238 g
Höhe:
5.5 cm
Länge:
15 cm
Breite:
18 cm
Farbe:
Grau
... > Lager 1359 > POLY > Audio
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 80,67*
€ 104,88*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 81,13*
€ 105,47*
Lager 1359
16
€ 2,90*
ab € 82,37*
€ 107,06*
Frei Haus
ab € 85,10*
€ 110,52*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 87,38*
€ 113,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,06*
€ 127,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,25*
€ 125,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,63*
€ 117,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,16*
€ 113,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.