Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shark WD100EU Hydrovac Nass - und Trockensauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-8233
Hersteller:
     SharkNinja
Herst.-Nr.:
     WD100EU
EAN/GTIN:
     0622356258036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Mit seiner starken Saugleistung und der innovativen Hydrowashing-Technologie entfernt dieser vielseitige Reiniger mühelos sowohl nassen als auch trockenen Schmutz. Dank der antimikrobiellen Walzenbürste bleibt Ihr Boden während des Reinigungsvorgangs sauber und die Bürste reinigt sich selbst. Zusätzlich bietet der Shark WD100 eine ultraschnelle Trocknungszeit, sodass Sie Ihre Räume schnell wieder betreten können.

Highlights
  • Hydrovac - kabelgebundener Nass- und Trockensauger
  • Wet und Dry - Entfernt nassen und trockenen Schmutz durch starkes Saugen und Hydrowashing
  • Ideal für Hartböden
  • 500 ml Fassungsvermögen
  • 170 W Leistung


Weitere Informationen:
Gewicht:
8000 g
Höhe:
31 cm
Länge:
31 cm
Breite:
68 cm
Farbe:
Blau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 175,84*
€ 225,57*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 214,06*
€ 271,97*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,97*
€ 323,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,02*
€ 322,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,52*
€ 318,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,63*
€ 303,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,06*
€ 254,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.