Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-8915 Herst.-Nr.: XMG-108-ZZ0101F EAN/GTIN: 4718937631131 |
| | |
|
| | |
| Der 2,5 Gigabit Switch der Zyxel XMG-100 Serie ist darauf ausgelegt, das Netzwerk auf eine höhere Geschwindigkeit und bessere Leistung zu aktualisieren und zu erweitern. Er stellt die ideale Wahl für Heim-, SOHO- oder kleine Büronutzer dar, die eine höhere Bandbreite für ihr Netzwerk benötigen sei es aufgrund von Online-Gaming-Aktivitäten, Multimedia-Streaming-Services oder dem Wunsch nach einer schnelleren drahtlosen Netzwerkverbindung. Alle Ports sind mit 2,5 Gigabit Ethernet-Geschwindigkeit ausgestattet, was ein unkompliziertes Upgrade der Netzwerkgeschwindigkeit ermöglicht. Darüber hinaus bietet diese Serie einen zusätzlichen SFP+-Steckplatz für einen Hochgeschwindigkeitsnetzwerk-Uplink oder den Zugriff auf ein Network-Attached Storage (NAS). Highlights - 8x Multi-Gigabit Ethernet Ports (100M/1G/2.5G) RJ-45
- 1x 10 Gigabit SFP+ (Uplink) Port
- Switchkapazität: 60 GBit/s
- Kompaktes, lüfterloses Design für geräuschlosen Betrieb
- Plug and Play - Einfach zu verwenden und schnelle Bereitstellung
- Desktop und Wandmontage möglich
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 965 g | Höhe: | 8 cm | Länge: | 13.2 cm | Breite: | 26 cm | Farbe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 84,79* | € 106,69* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 84,80* | € 106,71* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 84,84* | € 106,76* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 85,16* | € 107,17* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 86,11* | € 108,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|