| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-9979 Herst.-Nr.: HTA9.CEL EAN/GTIN: 4548736122000 |
| | |
|
| | |
| Die neue 360 Spatial Sound Mapping-Technologie des HT-A9 Surround Sound-Systems erzeugt aus nur vier echten Lautsprechern bis zu zwölf Phantomlautsprecher und bringt ein mehrdimensionales Klangerlebnis in Ihr Wohnzimmer. Die vielseitige Anordnung der Lautsprecher und der X-Balanced-Technologie ermöglichen ein ultimatives Sound-Erlebnis. Verstärken Sie den Bass mit den optionalen Subwoofern SA-SW5 / SA-SW3, oder koppeln Sie sie mit einem kompatiblen BRAVIA Fernseher für Acoustic Center Sync. Highlights - Home Entertainment-System mit 360 Spatial Sound Mapping (erzeugt aus nur vier echten Lautsprechern bis zu zwölf Phantomlautsprecher)
- Mittels zweier Mikrofone in jedem Lautsprecher misst das HT-A9 die Höhe und Position und passt den Klang entsprechend an
- Dank hochmoderner Technologien liefern die X-Balanced-Lautsprecher überragende Klangqualität und eine breite Richtwirkung
- Bluetooth Verbindung / Wi-Fi Streaming / Spotify Connect / Sprachsteuerung
- Die vier Lautsprecher werden kabellos mit dem Steuergerät verbunden
- Dolby Atmos sorgt für 3D Surround Sound und Unterstützung von High-Resolution Audio
- S-Master HX Digitalverstärker für unverfälschte Klangqualität
- Wiederherstellung aller komprimierten Dateien in Echtzeit (DSEE Extreme (Digital Sound Enhancement Engine))
- Mit Acoustic Center Sync tauchen Sie mit Ihrem kompatiblen BRAVIA TV vollkommen in das Geschehen ein - außerdem erhalten Sie eine zusätzliche Klangquelle, wenn Sie HT-A9 damit koppeln
- Kompatibel mit dem neuesten 4K 120 Hz UHD Content mit HDMI 2.0 Unterstützung von High-Dynamic Range und HDCP 2.3
- Verstärkertyp: Digitalverstärker, S-Master HX Verstärkerkanäle: 12-Kanal 19-mm-Soft-Kalottenhochtöner
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0 g | Höhe: | 0 cm | Länge: | 0 cm | Breite: | 0 cm | Farbe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |