Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-1231 Herst.-Nr.: SS478A EAN/GTIN: 0191628546084 |
| |
|
| | |
| Arbeitsgruppen in Unternehmen und KMUs, die hochwertige Geschäftsdokumente und Marketingmaterialien in großen Mengen drucken möchten. HP Druckerwartungskits stellen den reibungslosen Betrieb Ihres HP Druckers sowie eine konstant bestmögliche Druckqualität sicher. Highlights - HP Samsung SL-PMK501K Wartungskit
- Drucktechnologie: Laser
- Typ: Walzen
- Stellt den reibungslosen Betrieb des Druckers sicher
- Sorgt für eine konstante Druckqualität
- Kompatibilität: für Samsung MultiXpress SL-K4250LX, SL-K4250RX, SL-K4300LX, SL-K4350LX
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3200 g | Höhe: | 16.9 cm | Länge: | 49.1 cm | Breite: | 28.2 cm | Farbe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 185,41* | € 190,54* | | | | | | | | | | | € 7,14* | ab € 185,29* | € 190,55* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 186,02* | € 191,05* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 192,48* | € 197,50* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 241,07* | € 246,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|