Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Heizeinheit

  Heizeinheit  (1.002 Angebote unter 29.255.471 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Heizeinheit“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Heizeinheit"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
OKI 44472603 Fixiereinheit 60000 Seiten (18 Angebote) 
Für bis zu 60.000 Seiten DIN A4 (bei Ø 3 Seiten pro Druckauftrag) Für einen bestmöglichen Einsatz Ihres Modells bietet OKI alles, was Sie für die optimale Qualität und Vielseitigkeit des Drucks ben...
OKI
44472603
ab € 65,49*
pro Stück
 
 Stück
Samsung
JC91-01080A
ab € 35,20*
pro Stück
 
 Stück
HP Color LaserJet B5L36A 220 V Fixiererkit (26 Angebote) 
Die einfach zu installierende HP Color LaserJet Fixiereinheit sorgt stets für einheitliche Farben und eine optimale Druckqualität.
HP
B5L36A
ab € 143,54*
pro Stück
 
 Stück
HP C4156A Fixiereinheit (3 Angebote) 
Businessanwender in mittleren und großen Büros, die Farblaserdruck in professioneller Qualität benötigen – bis zum Format DIN A3. Das HP Color LaserJet C4156A Fixierer-Kit (220 Volt) für die HP Col...
HP
C4156A
ab € 12,68*
pro Stück
 
 Stück
Epson
C13S053049
ab € 157,78*
pro Stück
 
 Stück
OKI 43854903 Fixiereinheit 60000 Seiten (4 Angebote) 
Für bis zu 60.000 Seiten DIN A4 (bei Ø 3 Seiten pro Druckauftrag)
OKI
43854903
ab € 118,97*
pro Stück
 
 Stück
Xerox 008R13063 Fixiereinheit 200000 Seiten (1 Angebot) 
Xerox bietet diese Verbrauchsmaterialien an, um sicherzustellen, dass Ihre Xerox Systeme mit maximaler Leistung arbeiten.
Xerox
008R13063
ab € 209,57*
pro Stück
 
 Stück
Epson AL-C2600 Fixiereinheit 80k (1 Angebot) 
Fixiereinheit für AcuLaser C2600/2600 Serie
Epson
C13S053018
ab € 215,89*
pro Stück
 
 Stück
HP CE247A Fixiereinheit (25 Angebote) 
Ideal für Kunden, die Geschäftsdokumente und Marketingmaterialien in Farbe drucken. Geschäftsdokumente mit professioneller Farbqualität und zuverlässige Druckkassettenleistung. HP Color LaserJet Dr...
HP
CE247A
ab € 148,78*
pro Stück
 
 Stück
Brother
D0096U001
ab € 107,74*
pro Stück
 
 Stück
Brother FP-4CL Fixiereinheit 60000 Seiten (4 Angebote) 
Fixiereinheit FP-4CL ist kompatibel mit folgenden Geräten: HL-2700CN/ HL-2700CNLT/ MFC-9420CN/ MFC-9420CNLT und hat eine Reichweite von 60.000 Seiten bei 5% Deckung.
Brother
FP-4CL
ab € 341,25*
pro Stück
 
 Stück
HP Q3656A Fixiereinheit 60000 Seiten (7 Angebote) 
HP LaserJet Verbrauchsmaterial ermöglicht zusammen mit dem Drucker komfortable, günstige und zuverlässige Farbdrucke mit hoher Qualität. Ein verbesserter elektrofotografischer Prozess ermöglicht br...
HP
Q3656A
ab € 62,71*
pro Stück
 
 Stück
Xerox 008R13088 Fixiereinheit 100000 Seiten (5 Angebote) 
Xerox Austauschkomponenten stellen sicher, dass Ihr Xerox System effizient arbeitet und optimale Qualität liefert.
Xerox
008R13088
ab € 185,76*
pro Stück
 
 Stück
Lexmark 40X3747 Fixiereinheit (1 Angebot) 
Lexmark 40X3747
Lexmark
40X3747
ab € 516,06*
pro Stück
 
 Stück
OKI 44289103 Fixiereinheit 60000 Seiten (13 Angebote) 
Für bis zu 60.000 Seiten DIN A4 (bei Ø 3 Seiten pro Druckauftrag)
OKI
44289103
ab € 130,74*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   67   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Heizeinheit
^

Für Laserdrucker unentbehrlich: die Fixiereinheit

Fixiereinheiten sind essentieller Bestandteil eines jeden Laserdruckers, wobei es unerheblich ist, ob es sich um einen Farblaserdrucker oder Monochrom-Laserdrucker handelt.

Funktion der Fixiereinheit

Die Fixiereinheit dient im Verlauf des Druckvorganges dazu, den zuvor von der Bildtrommel oder Entwicklereinheit auf das Papier aufgetragenen Toner auf diesem dauerhaft zu fixieren. Dazu wird das Heizelement der Fixiereinheit auf bis zu 200 °C erhitzt, so dass der Toner auf dem Papier schmilzt. Während das Blatt Papier nun zwischen der Heiz- und der Andruckwalze der Fixiereinheit hindurch läuft, wird der geschmolzene Toner fest auf dem Papier fixiert. Die Fixiereinheit besteht aus drei Komponenten: der Heizwalze (auch Heizelement genannt), der Andruckwalze (auch als Ölwalze wegen einer hauchdünnen Beschichtung mit Silikonöl bezeichnet), und der Reinigungswalze, die überschüssigen Toner abstreift und dem Resttonerbehälter zuführt.

Wechselintervalle

Aufgrund der hohen mechanischen und thermischen Belastung der gesamten Fixiereinheit gehört diese zu den Verschleißteilen und muss in regelmäßigen Abständen ausgetauscht werden, um eine gleichbleibend hohe Druckqualität zu gewährleisten. Bei kleineren Laserdruckern ist die Fixiereinheit als All-in-one-Komponente ausgelegt, so dass die genannten Bauteile alle gleichzeitig ausgetauscht werden. Großdrucksysteme dagegen bieten oft die Möglichkeit, die Walzen einzeln auszutauschen. Bei diesen offenen Systemen ist die Fixierwalze meist die Komponente mit der längsten Lebensdauer. Diese erreicht manchmal bis zu 200.000 Seiten, wobei Ölwalzen und Reinigungswalzen nach einigen 10.000 Ausdrucken gewechselt werden müssen.

Modellabhängig konstruiert

Da die Fixiereinheiten stets modellabhängig konstruiert sind, werden die entsprechenden Ersatzteile ausschließlich vom jeweiligen Druckerhersteller angeboten. Dies garantiert eine gleichbleibend hohe Qualität der Bauteile, so dass kein erhöhter Verschleiß am Drucksystem durch minderwertige Austauschteile entstehen kann. Fixiereinheiten sollten - falls der Drucker nicht durch eine interne Zählelektronik bei Erreichen der vorgegebenen maximalen Seitenzahl sowieso blockiert wird - stets pünktlich ausgetauscht werden, da bei Überschreiten des spezifizierten Lebenszyklus der Fixiereinheit nicht nur die Druckqualität deutlich abnehmen kann, sondern unter Umständen auch Teile des Druckwerkes beschädigt werden können.
Bei Großdrucksystemen sollten Sie zusätzlich berücksichtigen, dass Ölwalzen wie auch Reinigungswalzen bei längerer Lagerung altersbedingtem Verschleiß unterworfen sind. Diese sollten daher nicht über längere Zeiträume hinweg gelagert werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.