Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-1471 Herst.-Nr.: 1208667 EAN/GTIN: 6938818318335 |
| | |
|
| | |
| Steigern Sie die Produktionseffizienz und bewahren Sie Ihre absolute Wettbewerbsfähigkeit mit dem drahtlosen Yealink BH70 Bluetooth-Headset. Das vielseitige Headset eignet sich für verschiedene Einsatzszenarien, darunter Büro, Zuhause oder unterwegs, und erfüllt effektiv alle Ihre Anforderungen. Ausgestattet mit Yealinks fortschrittlicher Mikrofon-Geräuschunterdrückungstechnologie der 2. Generation reduzieren drei KI-gesteuerte Mikrofone Hintergrundgeräusche intelligent und effizient, um ein nahtloses Anruferlebnis zu gewährleisten. Das auf umfangreichen Benutzerstudien basierende ergonomische Design des BH70 bietet außergewöhnlichen Komfort für längeres Tragen den ganzen Tag über. Dank der einwandfreien Stereo-Wiedergabequalität können Sie jederzeit ein unvergleichliches Audioerlebnis genießen. Mit einer langen Akkulaufzeit und müheloser Bedienbarkeit ist das BH70 Ihr bester Begleiter für Kommunikation und Zusammenarbeit. Highlights - Stereo Headset mit Bluetooth-USB-C-Dongle
- Mehrere Mikrofone mit Acoustic-Shield-Technologie
- Bis zu 43 Stunden Akkulaufzeit
- Integriertes Busylight, um externe Störungen zu reduzieren
- Brillante Audioqualität und Tragekomfort für den ganzen Tag
- Microsoft Teams zertifiziert für effektive Teamarbeit
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 335.5 g | Höhe: | 5.5 cm | Länge: | 18 cm | Breite: | 21 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Headset für Festnetztelefon, Telefon-Headset, Kopfhörer, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, Yealink Headsets, headset bluetooth, bluetooth headset |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 73,10* | € 95,00* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 73,11* | € 95,02* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 74,83* | € 97,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 75,76* | € 98,51* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,75* | € 99,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|