Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-1561 Herst.-Nr.: 62154 EAN/GTIN: 4044144621543 |
| | |
|
| | |
| Das SD-WAN Gateway LANCOM 1803VAW bindet dank Dual-Band Concurrent Wi-Fi 6-Technologie mobile Endgeräte parallel in den 5 GHz- und 2,4 GHz-Bändern ins Unternehmensnetzwerk ein. Das integrierte VDSL-Modem sowie die optionale Glasfaser-Anbindung bieten die notwendige, performante Basis für schnelles Internet auch bei hohem Datenaufkommen. Sicheres LANCOM IPSec-VPN und SD-WAN vernetzt dabei Unternehmensstandorte und mobile Mitarbeitende und macht den LANCOM 1803VAW zum performanten Knotenpunkt von kleinen und mittelständischen Unternehmens- und Filialinfrastrukturen. In Kombination mit der LANCOM Management Cloud automatisieren und zentralisieren Sie Ihr Netzwerkmangement, um wertvolle Ressourcen wie Zeit und Geld einzusparen. Highlights - SD-WAN inkl. zero-touch Inbetriebnahme und Auto-VLAN über die LANCOM Management Cloud
- Integriertes VDSL-Supervectoring-Modem für bis zu 300 MBit/s
- Highspeed-Internet über Glasfaser (GPON- und AON-Module separat erhältlich) und Gigabit Ethernet zum Anschluss externer Modems
- Dual-Band Concurrent Wi-Fi 6 mit bis zu 1.200 MBit/s bei 5 GHz und bis 575 MBit/s bei 2,4 GHz
- Professionelle Telefoniefunktionen durch integrierten LANCOM VCM (Voice Call Manager) und SBC (Session Border Controller)
- Weiterbetrieb von bestehenden ISDN- und Analog-Komponenten durch 2x ISDN S0 (NT) für Mehrgeräte- und Anlagenkonfiguration und 2x Analog (intern) / Fax
- 5 integrierte IPSec-VPN-Kanäle (25 optional)
- Netzvirtualisierung mit bis zu 16 Netzen auf einem Gerät (ARF)
- USB-Ports für die Integration moderner IoT-Funksysteme
- Maximale Zukunftsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit Engineered in Germany
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1754 g | Höhe: | 10.5 cm | Länge: | 21.2 cm | Breite: | 32.2 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 776,19* | € 830,83* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 777,59* | € 836,46* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 787,38* | € 845,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 789,79* | € 850,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 799,24* | € 856,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|