Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM 1650E Filialrouter - SD-WAN Gateway


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-4301
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     62163
EAN/GTIN:
     4044144621635
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kommunikation Gesamtübersicht
Router
VPN Software
lancom vpn router
Kleine und mittelgroße Unternehmen benötigen oftmals nur eins: einen sicheren und zuverlässigen Zugang zum Internet sowie die Anbindung mobiler Mitarbeitender oder Filialen an die Firmenzentrale. Mit dem LANCOM 1650E und ausgezeichnetem LANCOM IPSec-VPN vernetzen Sie Ihre Standorte problemlos miteinander. Der Anschluss an beliebige DSL-, Kabel- und Glasfasermodems bietet größtmögliche Flexibilität bezüglich der am Standort verfügbaren Internetleitungen. Die SD-WAN-Funktionen des Filialrouters in Kombination mit der LANCOM Management Cloud (LMC) vereinfachen nicht nur Ihr Netzwerkmanagement, sondern beschleunigen und automatisieren die Verwaltung, das Monitoring und den Rollout Ihrer Netzwerkkomponenten.

Highlights
  • SD-WAN inkl. zero-touch Inbetriebnahme und Auto-VPN über die LANCOM Management Cloud
  • Flexibler Anschluss externer Modems über Gigabit Ethernet
  • 3 integrierte IPSec-VPN-Kanäle
  • Netzvirtualisierung mit 2 Netzen auf einem Gerät (ARF)
  • Maximale Zukunftsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit Engineered in Germany


Weitere Informationen:
Gewicht:
1216 g
Höhe:
9.5 cm
Länge:
29 cm
Breite:
38.5 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: vpn software, lancom vpn software, VPN-Vernetzung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
7
€ 2,90*
ab € 352,98*
€ 389,93*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 351,07*
€ 389,94*
Frei Haus
ab € 354,90*
€ 393,44*
Frei Haus
ab € 382,54*
€ 420,38*
1 Tag
9
€ 4,45*
ab € 383,03*
€ 424,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,93*
€ 464,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,12*
€ 463,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,52*
€ 451,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,45*
€ 449,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,98*
€ 420,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.