Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Teams Room Base Kit (HP Mini PC / GC8 / 10m USB Kabel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-4578
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     9J6C3AA
EAN/GTIN:
     0197961689518
Suchbegriffe:
HP Komplettsysteme
HP Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Entfachen Sie die Kreativität Ihres Teams mit dem Poly Base Room Kit mit 10 m USB-Kabel. Entwickelt, um sich nahtlos in Ihre bestehende AV-Ausstattung zu integrieren und mühelose, verbesserte Teaminteraktionen zu ermöglichen.

Das Poly Teams Room Base Kit für Microsoft Teams Rooms beinhaltet ein Poly GC8 Touch-Bedienfeld, einen HP Mini Konferenz-PC mit 12. Generation Intel Core i7 und ein 10 m aktives optisches USB-Kabel. Die Microsoft Teams Rooms Basic-Software ist vorinstalliert, die Lizenzaktivierung ist erforderlich und umfasst die grundlegenden Meeting-Funktionen für bis zu 25 Geräte. Eine Pro-Lizenz ist separat erhältllich und enthält alle Basic-Funktionen sowie erweiterte Meeting-Funktionen im Raum, Sicherheitsfunktionen und die Microsoft Teams Rooms Managed Services-Plattform. Ein vollständiger Microsoft Teams Room erfordert Audio- und Videogeräte, die nicht im Poly Teams Room Base Kit enthalten sind.

Highlights
  • Nahtloses Raum-Setup - Verwandeln Sie Ihren bestehenden BYOD-Raum mit dem Poly Base Room Kit inklusive HP Collaboration PC und 10 m USB-Kabel und übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Meetings ganz einfach mit dem GC8 Touch-Controller
  • Konferenzraumbereit - Erleben Sie erstklassige Leistung mit dem HP Mini Konferenz-PC, ausgestattet mit einem Intel Core i7 Prozessor der 12. Generation und vorinstalliertem Microsoft Teams Rooms, um sicherzustellen, dass Ihre Meetings reibungslos und effizient ablaufen
  • Kontrolle per Touch - Nehmen Sie mühelos an Meetings teil und verlassen Sie diese. Der benutzerfreundliche Poly GC8 Touch-Controller ermöglicht es Ihnen, Meetings mit einem Fingertipp zu starten, zu stoppen und zu steuern
  • 10 m optisches USB-Kabel - Genießen Sie weniger Unordnung auf dem Konferenztisch mit einem einzigen optischen USB-Kabel für PC- und Touch-Control-Verbindungen
  • Integrierte Haltbarkeit - Seien Sie beruhigt mit einem PC, der langlebig ist und für 120.000 Stunden im HP Total Test Process ausgelegt ist und MIL-STD 810-Tests durchläuft. Schützen Sie Ihren PC vor Staubeintritt mit einem optionalen, abnehmbaren Staubfilter


  • Aschlüsse: 1x USB Type-C 5 Gbit/s Signalrate; 1x USB Type-A 5 Gbit/s Signalrate; 1x 3,5 mm Audiobuchse; 1x Mini-HDMI
Weitere Informationen:
Gewicht:
7056 g
Höhe:
21.5 cm
Länge:
48 cm
Breite:
90 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.727,64*
€ 1.842,44*
Lager 1359
1
Frei Haus
ab € 1.771,44*
€ 1.885,45*
Frei Haus
ab € 1.771,53*
€ 1.885,46*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.807,16*
€ 1.926,85*
10 Tage
16
Frei Haus
ab € 1.963,68*
€ 2.133,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.885,45*
€ 2.243,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.876,84*
€ 2.233,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.825,39*
€ 2.172,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.794,07*
€ 2.134,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.771,44*
€ 2.108,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.