| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-4898 Herst.-Nr.: 57933 101 111 EAN/GTIN: 4008496077557 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Erleben Sie unvergleichliche Ladeeffizienz und Zuverlässigkeit mit dem VARTA Car Charger. Dieser vielseitige Autoladegerät wurde speziell entwickelt, um Ihre mobilen Geräte unterwegs schnell und sicher aufzuladen. Dank der Dual-USB-Anschlüsse mit 3 A Ausgangsstrom pro Anschluss können Sie zwei Geräte gleichzeitig mit Höchstgeschwindigkeit laden. Das kompakte Design und die hochwertige Verarbeitung garantieren Langlebigkeit und Zuverlässigkeit, während integrierte Schutzmechanismen dafür sorgen, dass Ihre Geräte vor Überhitzung, Überladung und Kurzschluss geschützt sind. Highlights - Kfz-Ladegerät
- Universell einsetzbar
- Mit USB-A- und USB-C-Anschluss
- Unterstützt Power Delivery und Quick Charge
- Bis zu 45 W Gesamtleistung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 75 g | Höhe: | 3.5 cm | Länge: | 8 cm | Breite: | 19.5 cm | Farbe: | Grau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 8,88* | € 12,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1359 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 9,17* | € 12,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 9,18* | € 12,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 10,46* | € 14,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 10,61* | € 14,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | ![](/p.gif) | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|