Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA USB-Autoladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARTA USB-Autoladegerät
VARTA USB-Autoladegerät
VARTA USB-Autoladegerät
Artikel-Nr.:
     4502-26A8061
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     57933 101 111
EAN/GTIN:
     4008496077557
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
USB-Autoladegerät, 57933 101 111, VARTA Das 57933 101 111 ist ein Autoladegerät mit 12-24 V Eingang. Es verfügt über 1 x USB A QC und 1 x USB Typ C PD mit einer Gesamtleistung von 45 W.
Weitere Informationen:
Ausführung:
USB Autoladegerät
Farbe:
schwarz
Seite (1):
Kfz-Stecker
Seite (2):
USB A, USB Typ C
Stromversorgung:
12 bis 24 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.075 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,99*
ab € 8,86*
€ 12,42*
1 Tag
12
1
€ 2,90*
ab € 9,15*
€ 12,81*
1
€ 6,78*
ab € 9,16*
€ 12,82*
1
€ 5,46*
ab € 10,59*
€ 14,66*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 10,69*
€ 14,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.