Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts FolioCaseBasic f. Apple iPad Pro 13" (M4,2024),schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-7957
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     541039
EAN/GTIN:
     4252011908578
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Die Folio-Schutzhülle ermöglicht eine stabile Nutzung des Geräts mit zwei Betrachtungswinkeln für den Video- und den Tastaturmodus. Die Schreib- und Betrachtungswinkel entsprechen den Anforderungen des täglichen Gebrauchs und sind somit praktisch und komfortabel. Die Möglichkeit, das Tablet zu benutzen, ohne es ständig in der Hand halten zu müssen, macht den täglichen Gebrauch des Geräts viel komfortabler und ermöglicht eine bequeme Sicht auf den Bildschirm für die Filmwiedergabe.

Mithilfe der cleveren Wake-Up-Funktion steht dir dein Tablet sofort zur Verfügung. Öffne einfach die Tasche, und dein Tablet wacht sofort auf. Dank dieser Technologie spart das Tablet Energie, und die Betriebszeit wird deutlich verlängert. Nutze sie zu deinem Vorteil und zum Schutz der Umwelt.

Der Pencil ist sicher befestigt und damit immer in Griffnähe. Du musst nicht mehr befürchten, es zu verlieren. Darüber hinaus ist es dank der weichen Schutzhülle und der Schutzklappe vor Beschädigungen und Kratzern geschützt.

Highlights
  • Flexibles TPU Flip Cover mit magnetischem Deckel
  • Bietet Schutz vor Kratzern und Stößen und ist dabei ultra dünn und leicht
  • Auto Wake-Up / Auto-Sleep Funktion: Aufklappen aktiviert, zuklappen lässt das Tablet ruhen
  • Stifthalter: Dein Pencil ist sicher verankert, immer griffbereit und geht nie verloren
  • Mehrstufige Standfunktion: Vielseitig einstellbar für optimales Betrachten und Arbeiten in jedem Winkel
  • Passend für das Apple iPad Pro 13" (M4, 2024)


Weitere Informationen:
Gewicht:
490 g
Höhe:
2.5 cm
Länge:
23.5 cm
Breite:
32 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
10
€ 2,90*
ab € 14,88*
€ 20,45*
€ 6,70*
ab € 14,90*
€ 20,67*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.