Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZyXEL USGLITE60AX Security Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-8183
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     USGLITE60AX-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937637706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DSL Router
Hardware-Firewall
4G Router
LTE Router
Lernen Sie die USG LITE60AX kennen. Mit zwei 2,5 GbE-Ports, einfacher Konfiguration und robuster Netzwerksicherheit ist sie die innovative Hochleistungs-Firewall für Firmen, Büros und das Homeoffice.

Highlights
  • Sicherer cloud-verwalteter Router
  • Integrierte abonnementfreie Sicherheitsfeatures
  • Dual 2,5G Multi-Gigabit Ethernet-Anschlüsse
  • Ultraschnelles Wi-Fi 6 mit bis zu 6 Gbit/s
  • Vereinfachte Inbetriebnahme via Nebula App in nur wenigen Schritten
  • VPN leicht gemacht dank einfacher Bereitstellung


Weitere Informationen:
Gewicht:
148 g
Höhe:
7.3 cm
Länge:
25.9 cm
Breite:
26.6 cm
Farbe:
Weiß
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 154,43*
€ 165,73*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 154,26*
€ 165,74*
€ 6,78*
ab € 154,47*
€ 165,80*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,71*
€ 170,13*
Frei Haus
ab € 158,46*
€ 170,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,73*
€ 197,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,60*
€ 193,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,30*
€ 190,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,43*
€ 188,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,43*
€ 183,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zyxel
LIC-SCR-ZZ1M01F
ab € 3,09*
Zubehör
Zyxel
LIC-SCR-ZZ1Y01F
ab € 36,03*
Zubehör
Zyxel
LIC-SCR-ZZ3Y01F
ab € 104,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.