Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel USGLITE60AX Security Router Tri-Band Wifi6 Mesh Nebula


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zyxel USGLITE60AX Security Router Tri-Band Wifi6 Mesh Nebula
Zyxel USGLITE60AX Security Router Tri-Band Wifi6 Mesh Nebula
Artikel-Nr.:
     832-481195
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     USGLITE60AX-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937637706
Suchbegriffe:
DSL Router
Hardware-Firewall
4G Router
LTE Router
Sicherheit ohne Abo
Das intuitive Bedrohungsmanagement erkennt und blockiert gängige Bedrohungen wie Ransomware und Malware ohne zusätzliche Abonnementkosten. Ununterbrochene Sicherheit und Schutz ohne zusätzliche Kosten. Nebula Berichte zu Bedrohungen ansehen

Sichere VPN-Verbindung
Mit dem USG LITE 60AX lässt sich in wenigen Schritten eine sichere Verbindung (Site-to-Site VPN, Remote Access VPN) aufbauen. Unternehmen erweitern ihre Reichweite für Mitarbeiter an entfernten Standorten, wie z.B. Home-Offices oder Niederlassungen, indem sie ihnen einen sicheren Fernzugriff auf ihr Hauptnetzwerk ermöglichen.

Unübertroffene Leistung, garantierte Sicherheit
Das USG LITE60 AX bietet überragende WiFi 6-Geschwindigkeiten, Zuverlässigkeit und niedrige Latenzzeiten sowie kabelgebundene 2,5-Gigabit-Verbindungen und leistungsstarke Netzwerkfunktionen.

2,5GbE Multi-Gig-Verbindung
Zwei 2.5GbE WAN/LAN-Ports ermöglichen nicht nur Gigabit-Geschwindigkeiten von Ihrem Internet-Provider, sondern bieten auch erstklassige Kabelverbindungen mit bemerkenswerter Flexibilität für den Anschluss von Geräten mit höheren Netzwerkanforderungen an die USGLITE60AX.

Unglaublich schnelles WiFi 6
Das WiFi 6 Dualband-WLAN des USG LITE 60AX bietet überragende Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und niedrige Latenzzeiten von bis zu 6 Gbit/s.
Die Smart Mesh-Technologie von Zyxel stellt automatisch dynamische drahtlose Verbindungen zwischen der USGLITE 60AX und den Nebula-Access Points her. Eine komplexe Verkabelung des Netzwerkes ist hinfällig.

Schlaue und schnelle Funktionen
Die USG LITE 60AX Firewall ist mit einer schnellen 2,0-GHz-Quad-Core-64-Bit-CPU ausgestattet, leistet eine Verwaltung auch anspruchsvollster Netzwerke mühelos und bietet unübertroffene Sicherheit- und Anwendungstransparenz in Ihrem Netzwerk. Die überragende Netzwerkleistung mit überzeugenden Datenübertragungraten, sorgen für ein neues Online-Erlebnis.

Verbunden und abgesichert in Minuten
Mit ein paar einfachen Klicks in der Nebula Mobile App sind Sie in wenigen Minuten verbunden und gesichert. Der einfache Schritt-für-Schritt-Assistent führt Sie durch den gesamten Installationsprozess. Mit der intuitiven App können Sie die Einstellungen bei Bedarf problemlos ändern.

Einblick und Kontrolle von Anwendungen
Mit der USG LITE 60AX können Sie mit Nebula steuern, wie die Geräte in Ihrem Netzwerk das Internet nutzen. Erkennen Sie, welche Anwendungen genutzt werden, drosseln und blockieren sie bei Bedarf bestimmte Anwendungen. Sie stellen mit einem Klick sicher, dass die für Ihr Unternehmen erforderlichen Anwendungen reibungslos laufen und Ihr Unternehmen ohne Unterbrechungen online bleibt.

Nachhaltig produziert
Das Öko-Design des USG LITE 60AX besteht aus ca. 95% recyceltem Kunststoff in seinem Gehäuse und unterstreicht damit unser Engagement für Nachhaltigkeit. Bei Zyxel haben wir das Verpackungsvolumen um 36,7% reduziert, auf farbige Verpackungen verzichtet und den Druck von Verpackungen auf 100% halogenfreie oder sojabasierte Druckfarben umgestellt. Diese Maßnahmen reduzieren das Volumen der Produkte, erhöhen die Anzahl der Einheiten pro Palette um 47,7% und verringern unseren CO2-Fußabdruck signifikant.

Erweiterte Sicherheit mit dem Elite Pack
Die Elite Pack-Lizenz bietet zusätzlich zum kostenlosen Abonnement eine umfassende Webfilterung für mehr als 120 Kategorien und Millionen von Domains. Darüber hinaus aktiviert es erweiterte Nebula Pro-Funktionen und erhöht den Schutz vor Ransomware mit den Security Cloud-Technologien von Zyxel.
Weitere Informationen:
weight:
1.100 kg
height:
0.070 m
width:
0.260 m
depth:
0.260 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 155,40*
€ 188,40*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 155,55*
€ 188,41*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 156,22*
€ 188,78*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,45*
€ 193,25*
Frei Haus
ab € 160,48*
€ 193,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,78*
€ 224,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,07*
€ 213,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,10*
€ 205,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,69*
€ 199,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,22*
€ 185,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zyxel
LIC-SCR-ZZ1M01F
ab € 3,09*
Zubehör
Zyxel
LIC-SCR-ZZ1Y01F
ab € 36,31*
Zubehör
Zyxel
LIC-SCR-ZZ3Y01F
ab € 104,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.