| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-9847 Herst.-Nr.: 61890 EAN/GTIN: 4044144618901 |
| | |
|
| | |
| Um Ihr LAN-Netzwerk ideal auf die Anforderungen von Wi-Fi 7 Access Points auszurichten, empfiehlt sich der Einsatz des LANCOM XS-3526YUP. Für die nötige Performance des 26-Port Access Switches sorgen acht 10G Multi-Gigabit Ethernet-Ports sowie Power over Ethernet nach IEEE 802.3bt (PoE++) zur effizienten Versorgung der PoE-fähigen Endgeräte ohne zusätzliche Stromverkabelung. Die zwei SFP28 Glasfaser-Ports ermöglichen bis zu 25 GBit/s Uplink-Geschwindigkeiten, damit Sie Ihre bestehende Glasfaser-Infrastruktur mit höheren Bandbreiten pro Port weiternutzen können. Grundlegende Layer-3-Funktionen wie Static Routing und DHCP-Server sowie Sicherheitsfunktionen nach z. B. IEEE 802.1X runden den LANCOM XS-3526YUP ab. Das optionale Zusammenspiel mit der LANCOM Management Cloud (LMC) kann Ihr Netzwerkmanagement sowie den Switch-Rollout nach Ihrem Bedarf zentralisieren und automatisieren, um Betriebskosten zu senken und damit Ihre Produktivität zu steigern. Highlights - Multi-Gigabit Access Switch mit 16x 1 Gigabit Ethernet-Ports, 8x 10G Multi-Gigabit-Ports und 2x 25G SFP28 Uplink-Ports
- Ideal in Kombination mit Wi-Fi 7 Access Points
- PoE-Unterstützung nach IEEE 802.3at (1G Ports) und IEEE 802.3bt PD-Type 4 (10G Ports) mit bis zu 720 Watt PoE-Budget
- Non-stop PoE-Funktion kontinuierliche Versorgung angebundener PoE-Geräte im Falle eines Software-Updates
- Grundlegende Layer-3-Funktionen wie Static Routing und DHCP-Server
- Sicherheit durch konfigurierbare Zugangskontrolle auf allen Ports nach IEEE 802.1X und Access Control-Listen
- Sicheres Remote-Management durch TACACS+, SSH, SSL und SNMPv3
- Cloud-managed LAN für eine schnelle Konfiguration und ein komfortables Management über die LANCOM Management Cloud
- IPv6- und IPv4-Unterstützung für moderne Unternehmensnetzwerke
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5220 g | Höhe: | 10 cm | Länge: | 48 cm | Breite: | 57 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.469,09* | € 2.663,28* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.514,14* | € 2.705,95* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.686,76* | € 2.885,92* | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 2.707,81* | € 2.913,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.707,97* | € 2.927,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|