Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-59-1989 Herst.-Nr.: C13S050498 EAN/GTIN: 8715946435350 |
| |
|
| | |
| Zur schnelleren Entsorgung werden Tonerrückstände von der Trommel in den Sammler befördert. Highlights - 36000 Seiten
- Drucktechnologie: Laser
- Markenkompatibilität: Epson
- 1 Stück(e)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 945 g | Höhe: | 17 cm | Länge: | 16.5 cm | Breite: | 47.5 cm | Farbe: | keine Farbe |
Kompatible Geräte: | | Konica Minolta: | Magicolor 4600 Series; Magicolor 4650 DN; Magicolor 4650 EN; Magicolor 4690 MF; Magicolor 4695 MF | Epson: | Aculaser CX 28 DN; Aculaser CX 28 DNC; Aculaser CX 28 DTN; Aculaser CX 28 DTNC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lasertoner Epson, Toner Cartridge Epson, Toner Epson, Tonerkassette Epson, Lasertoner für Epson, Toner Cartridge für Epson, Toner für Epson, Tonerkartusche für Epson, Tonerkassette für Epson, resttonerbehälter, CX21DN |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 77,30* | € 100,60* | | | | | | | | | | € 7,14* | ab € 78,52* | € 102,13* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 78,75* | € 102,42* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 79,05* | € 102,80* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,65* | € 107,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|